Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann 31.1062.02 TempLOG Temperatur-Datenlogger Messgröße Temperatur -30 bis 60 °C Einwegdatenlogger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2624329-BP
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     31.1062.02
EAN/GTIN:
     4260631240503
Suchbegriffe:
Datenlogger
Temperaturlogger
datenlogger temperatur
datenlogger
TFA Dostmann TempLOG Temperatur-Datenlogger Messgröße Temperatur -30 bis 60 °C Einwegdatenlogger

Einweg-Datenlogger für Temperatur TempLOG 31.1062.02

Speicher für 10000 Datensätze
USB-Schnittstelle mit autmatischer PDF-Ausgabe
Aufzeichnungsintervall 10 Minuten
60 Tage Laufzeit
Mit IP67 Schutzhülle

Zur Überwachung der Temperatur (Genauigkeit abhängig vom Messbereich ab ± 0,5°C)

Ausstattung:
Einfache Ein-Tasten-Bedienung
Einweg-Temperatur-Datenlogger mit 60 Tage Laufzeit und integrierter Lithium Batterie
Mit 2 Status-LEDs
Datenspeicher für 10.000 Messwerte
Fest programmiertes Aufzeichnungsintervall 10 Minuten
Ohne Software nutzbar (vorprogrammiert)
Automatische Ausgabe als PDF-Datei
USB 2.0 Schnittstelle

Technische Daten:
Datenlogger-Besonderheiten: Einwegdatenlogger · Gewicht: 14 g · Mess-Intervall: 10 min · Messbereich Temperatur (max.): 60 °C · Messbereich Temperatur (min.): -30 °C · Messgröße: Temperatur · Produktabmessung, Breite: 7 mm · Produktabmessung, Höhe: 103 mm · Produktabmessung, Länge: 57 mm · Schnittstellen (Bauelemente): USB · Schutzart: IP67 · Speicher pro Kanal (Messwerte): 10000 · Stromversorgung: CR 2032 Knopfzelle, inkl. · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Datenlogger,Bedienungsanleitung (zum Download)

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 57 x 7 x 103 mm
Produktabmessung, Höhe:
103 mm
Produktabmessung, Länge:
57 mm
Produktabmessung, Breite:
7 mm
Messbereich Temperatur:
-30 bis 60 °C
Marke:
TFA Dostmann
Speicher pro Kanal (Messwerte):
10000
Schutzart:
IP67
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Datenlogger-Besonderheiten:
Einwegdatenlogger
Schnittstellen (Bauelemente):
USB
Messgröße:
Temperatur
Typ (Hersteller-Typ):
TempLOG
Messbereich Temperatur (max.):
60 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-30 °C
Mess-Intervall:
10 min
Stromversorgung:
CR 2032 Knopfzelle|ツ| inkl.
Gewicht:
14 g
Produkt-Art:
Temperatur-Datenlogger
Weitere Suchbegriffe: tfa dostmann datenlogger, TFA Dostmann, 31.1062.02, TempLOG, logger
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,60*
€ 16,34*
Lager 102
224
Frei Haus
ab € 10,96*
€ 16,36*
€ 3,50*
ab € 25,09*
€ 34,63*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.