Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM 64211NB200 Halogen Leuchtmittel Night Breaker® H11 55 W 12 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2624250-BP
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     64211NB200
EAN/GTIN:
     4062172308236
Suchbegriffe:
Autolampen H11
H11-Lampen
Sockel H11
Leuchtmittel PGJ19
OSRAM 64211NB200 Halogen Leuchtmittel Night Breaker® H11 55 W 12 V

OSRAM NIGHT BREAKER 200, H11, +200% mehr Helligkeit, Halogen-Scheinwerferlampe, 64211NB200, 12V PKW, Faltschachtel (1 Lampe)

NIGHT BREAKER 200: Das hellstes OSRAM Halogenlicht
Bis zu 200% mehr Helligkeit (Lichtoutput im Vergleich zu den Mindestanforderungen der ECE R112/R37 )
Bis zu 150m langer Lichtkegel
Bis zu 20 % weißeres Licht im Vergleich zu den gesetzlichen Mindestanforderungen
Erhältlich als H4, H7 und H11 mit neuer Spiegelchromkuppe

Erreichen Sie das nächste Licht-Level: mit NIGHT BREAKER 200 – der hellsten Halogen-Autolampe von OSRAM! Diese hochmodernen Scheinwerferlampen beeindrucken mit bis zu 200% mehr Helligkeit und bis zu 20% weißerem Licht im Vergleich zu den gesetzlichen Mindestanforderungen und erzeugen einen bis zu 150 m langen Lichtkegel. Mehr Licht und bessere Sicht können Fahrer dabei unterstützen, Verkehrsgefahren schneller zu erkennen und darauf zu reagieren. Die ideale Lampe für Autofahrer, die den Unterschied schätzen, den kraftvolle Fahrzeugbeleuchtung macht. Erhältlich als H4, H7 und H11 mit neuer Spiegelchromkuppe.

Technische Daten:
Bauart (Kfz-Leuchtmittel): H11 · Betriebsspannung: 12 V · ECE-Typgenehmigungskennzeichnung: R112/R37 · Farbtemperatur typ.: 3700 K · Herstellerfarbe: Weiß · Lebensdauer B3: 150 h · Lebensdauer Tc: 250 h · Leistung (Kfz-Leuchtmittel): 55 W · Lichtstrom (Lumen): 1350 lm · Lichtstrom-Toleranz ±: 10 % · Produktabmessung, Länge: 67 mm · Produktabmessung, Ø: 12 mm · Serie (Kfz-Leuchtmittel): Night Breaker® · Sockel: PGJ19-2

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 12 mm x 67 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Ø:
12 mm
Produktabmessung, Länge:
67 mm
Marke:
OSRAM
Bauart (Kfz-Leuchtmittel):
H11
Leistung (Kfz-Leuchtmittel):
55 W
Serie (Kfz-Leuchtmittel):
Night Breaker®
Farbtemperatur typ.:
3700 K
Lebensdauer B3:
150 h
Lebensdauer Tc:
250 h
Lichtstrom (Lumen):
1350 lm
Lichtstrom-Toleranz ±:
10 %
Betriebsspannung:
12 V
Sockel:
PGJ19-2
ECE-Typgenehmigungskennzeichnung:
R112/R37
Produkt-Art:
Halogen Leuchtmittel
Zertifizierungen:
ECE
Weitere Suchbegriffe: Sockel PGJ19, osram autolampen h11, leuchtmittel pgj19, OSRAM, 64211NB200, Ersatzbirnen, Ersatzbirnchen, glühbirnchen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
17
Frei Haus
ab € 15,39*
€ 23,57*
€ 4,00*
ab € 12,82*
€ 23,57*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.