Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinel L 30 068882 Außenwandleuchte LED E27 Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2624017-BP
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     068882
EAN/GTIN:
     4007841068882
Suchbegriffe:
LED Außenwandleuchte
Außen-Wandleuchte
Außendwandleuchte
Außenwandleuchte
Steinel L 30 068882 Außenwandleuchte LED E27 Anthrazit

Steinel Außenleuchte L 30, E27, Anthrazit

Attraktive Ambientebeleuchtung rund ums Haus
E27-Fassung für max. 15 LEDs (nicht enthalten)
Halb-tranparenter Kunststoff für Ambientebeleuchtung an der Wand
Auch als Version mit Sensor erhältlich

Modern und flexibel.
Die L 30 ist eine kompakte Außenleuchte im modernen Design und schafft mit ihrem dezenten Ambientelicht eine einladende Atmosphäre rund ums Haus. Die anthrazitfarbene Leuchte ist aus UV-beständigem Kunststoff gefertigt und verfügt über eine E27-Fassung. Damit ist das Leuchtmittel beliebig austauschbar und kann mit Blick auf die Lichtstimmung jederzeit individuell an die persönlichen Vorlieben angepasst werden. Die Außenleuchte ist aber auch mit Sensor erhältlich.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Bauform (Leuchten): Rechteckig · Betriebsspannung: 230 V · Herstellerfarbe: Anthrazit · Leuchtmittel enthalten: Nein · Leuchtmittel-Typ: LED · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 122 mm · Produktabmessung, Höhe: 261 mm · Produktabmessung, Länge: 108 mm · Raum (Lampen): Terrasse/Sitzbereich,Gehwegbeleuchtung,Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung,Haus/Garage · Schutzart: IP44,IK07 · Schutzklasse: II · Sockel: E27

Lieferumfang:
Inkl. Montagematerial (3 x Dübel, 3 x Schraube, 3 x Abstandhalter).

Hinweis:
Leuchtmittel nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 108 x 122 x 261 mm
Herstellerfarbe:
Anthrazit
Produktabmessung, Höhe:
261 mm
Produktabmessung, Länge:
108 mm
Produktabmessung, Breite:
122 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Steinel
Schutzart:
IP44 | IK07
Leuchtmittel-Typ:
LED
Bauform (Leuchten):
Rechteckig
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leuchtmittel enthalten:
Nein
Material:
Kunststoff
Raum (Lampen):
Terrasse/Sitzbereich | Gehwegbeleuchtung | Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung | Haus/Garage
Betriebsspannung:
230 V
Schutzklasse:
II
Sockel:
E27
Produkt-Art:
Außenwandleuchte
Weitere Suchbegriffe: Wandleuchten Outdoor, led außen-wandleuchte, led außenwandleuchte, außenwandleuchte ip44, Steinel, 068882, L 30, Außeneckleuchte, Außenlicht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,65*
€ 66,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,78*
€ 65,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,24*
€ 60,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,52*
€ 57,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,34*
€ 55,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,05*
€ 54,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,42*
€ 48,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.