Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

My Wall HP 52 L TV-Wandhalterung 109,2 cm (43") - 228,6 cm (90") Neigbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2623233-BP
Hersteller:
     MyWall
Herst.-Nr.:
     HP 52 L
EAN/GTIN:
     4012386136002
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
My Wall HP 52 L TV-Wandhalterung 109,2 cm (43") - 228,6 cm (90") Neigbar

my Wall HP 52 L Wandhalter

Halter-Ausführung: Neigbar
Unterstützt alle VESA-Standards bis
Passend für Display-Größe (Bereich): 109,2 cm (43") - 228,6 cm (90")
Tragkraft (max.) 75 kg

Mehr Bewegungsfreiheit für Ihren 90“

Der HP 52 ist besonders gut für große Bildschirm bis 90“ geeignet. Die Halterung liegt flach an der Wand, der Abstand kann aber bei Bedarf vergrößert werden. Somit kommen Sie einfacher an die Rückwand des Fernsehers und große TV-Bildschirme können vollständig geneigt werden, um das Fernsehvergnügen in vollen Zügen zu genießen.

Diebstahlschutz (Vorhängeschloss nicht enthalten)
Verstellbarer Wandabstand, 75 - 136 mm
Ausreichend Platz für die Verkabelung
Flexibler Betrachtungswinkel

Ausstattung:
Für Bildschirme 109 - 229 cm (43 Zoll - 90 Zoll) · Belastung bis 75 kg · Wandabstand: 75 - 136 mm

Technische Daten:
Gasdruck-Technik: Nein · Halter-Ausführung: Neigbar · Halter-Besonderheiten: Neigbar · Herstellerfarbe: Schwarz · Neigbereich (oben): 45 ° · Neigbereich (unten): 45 ° · Passend für Display-Größe: 109,2 cm (43"),111,8 cm (44"),114,3 cm (45"),116,8 cm (46"),119,4 cm (47"),121,9 cm (48"),124,5 cm (49"),127,0 cm (50"),129,5 cm (51"),132,1 cm (52"),134,6 cm (53"),137,2 cm (54"),139,7 cm (55"),142,2 cm (56"),144,8 cm (57"),147,3 cm (58"),149,9 cm (59"),152,4 cm (60"),154,9 cm (61"),157,5 cm (62"),160,0 cm (63"),162,6 cm (64"),165,1 cm (65"),167,6 cm (66"),170,2 cm (67"),172,7 cm (68"),175,3 cm (69"),177,8 cm (70"),180,3 cm (71"),182,9 cm (72"),185,4 cm (73"),188,0 cm (74"),190,5 cm (75"),193,0 cm (76"),195,6 cm (77"),198,1 cm (78"),200,7 cm (79"),203,2 cm (80"),208,3 cm (82"),213,4 cm (84"),215,9 cm (85"),228,6 cm (90") · Tragkraft (max.): 75 kg · Wandabstand (max.): 136 mm · Wandabstand (min.): 75 mm

Weitere Informationen:
Wandabstands-Kategorie:
> 10 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Tragkraft-Kategorie:
> 50.1 kg
Passend für Display-Größe:
109|ツ|2 cm (43") | 111|ツ|8 cm (44") | 114|ツ|3 cm (45") | 116|ツ|8 cm (46") | 119|ツ|4 cm (47") | 121|ツ|9 cm (48") | 124|ツ|5 cm (49") | 127|ツ|0 cm (50")
Passend für Display-Größe (Bereich):
109|ツ|2 cm (43") - 228|ツ|6 cm (90")
Gasdruck-Technik:
Nein
Marke:
My Wall
Halter-Ausführung:
Neigbar
Halter-Besonderheiten:
Neigbar
Neigbereich (unten):
45 °
Neigbereich (oben):
45 °
Wandabstand (max.):
136 mm
Wandabstand (min.):
75 mm
Tragkraft (max.):
75 kg
Produkt-Art:
TV-Wandhalterung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 55,73*
€ 74,35*
€ 4,00*
ab € 49,95*
€ 74,35*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,35*
€ 88,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,47*
€ 87,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,64*
€ 81,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,24*
€ 78,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,65*
€ 72,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,73*
€ 66,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.