| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2622500-BP Herst.-Nr.: Y7-248330 EAN/GTIN: 4015082483302 |
| |
|
| | |
| Stromstoßschalter 16 A 3 Schließer,1 Öffner 400 V Eaton Y7-248330
Taster, 400V, 16A, 3S+1Ö, gruen
Technische Daten: Farbe LED: Grün · Kontaktart (LOV): 3 Schließer,1 Öffner · Nennspannung: 400 V · Nennstrom: 16 A · Produktabmessung, Breite: 17.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Tiefe: 60 mm · Weitere technische Daten: Betriebsumgebungstemperatur: -20 °C bis +45 °C Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig [Pvid]: 1.5 W Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvid]: 1.5 W
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (B x H x T) 17.5 x 90 x 60 mm | Farbe LED: | Grün | Produktabmessung, Tiefe: | 60 mm | Produktabmessung, Höhe: | 90 mm | Produktabmessung, Breite: | 17.5 mm | Nennstrom - gerundet: | 16 A | Marke: | Eaton | Kontaktart (LOV): | 3 Schließer | 1 Öffner | Nennstrom: | 16 A | Nennspannung: | 400 V | ETIM FeatureGroupID: | EC001546 | Produkt-Art: | Stromstoßschalter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 12 | | € 7,90* | ab € 14,07* | € 15,88* | | | | | 18 Tage | | | 12 | | € 5,90* | ab € 17,12* | € 18,87* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 13,95* | € 19,08* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 15,51* | € 21,45* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 24,07* | € 33,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|