Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laser Components Lasermodul Rot 25 mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2622045-BP
Hersteller:
     Laser Components
Herst.-Nr.:
     3052866
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
lasermodule rot
laserdiodenmodul
Laser Components Lasermodul Rot 25 mW

ILM12F Laser mit Zielscheibe, M12, IP54

Rot
Laser-Klasse: 2


Rote Zielscheibe/Fadenkreuz (635 nm), 25 mW, M12-Stecker, robustes Industriegehäuse aus Edelstahl mit IP54 und Außengewinde, Versorgungsspannung bis 30 V.

Technische Daten:
Arbeitsabstand: 100 mm · Fokussier-Eigenschaft: Fokussierbar · Herstellerfarbe: Rot · Laser-Klasse: 2 · Leistung: 25 mW · Material: Edelstahl · Temperatur (max.): 50 °C · Temperatur (min.): 0 °C · Weitere technische Daten: Arbeitsabstand:
100 mm bis unendlich · Wellenlänge: 635 nm

Lieferumfang:
Ohne Kabel und Stecker

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Rot
Marke:
Laser Components
Wellenlänge:
635 nm
Fokussier-Eigenschaft:
Fokussierbar
Laser-Klasse:
2
Material:
Edelstahl
Arbeitsabstand:
100 mm
Leistung:
25 mW
Temperatur (max.):
50 °C
Temperatur (min.):
0 °C
Produkt-Art:
Lasermodul
Weitere Suchbegriffe: lasermodul laser components, Laser Components, 3052866, ILM12F-DOE-635-25-260-F, LASER, LASER Modul
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 333,50*
€ 386,18*
Frei Haus
ab € 322,87*
€ 386,18*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,18*
€ 459,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,01*
€ 445,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,90*
€ 427,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,11*
€ 419,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,50*
€ 396,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.