Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pressol Kegelschmiernippel H1 A-gerade, Ø 6 mm-V 1 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2621878-BP
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     16 003
EAN/GTIN:
     4103810160035
Suchbegriffe:
Kegelschmiernippel
kegelschmiernippel pressol
kegelschmiernippel
Pressol Kegelschmiernippel H1 A-gerade, Ø 6 mm-V 1 St.

Kegelschmiernippel H1 A-gerade, Ø 6 mm-V

Kegelschmiernippel H1 A-gerade, Ø 6 mm-V

Technische Daten:
Produktabmessung, Ø: 6 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø) 6 mm
Produktabmessung, Ø:
6 mm
Marke:
Pressol
Produkt-Art:
Kegelschmiernippel
Weitere Suchbegriffe: Pressol, 16 003
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 8,82*
€ 12,68*
€ 4,00*
ab € 8,99*
€ 12,68*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,68*
€ 15,09
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,20*
€ 14,52
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 11,50*
€ 13,69
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,37*
€ 13,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,09*
€ 13,20
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,77*
€ 12,82
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,82*
€ 10,50
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 8,82* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.