Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pressol 12 974, 1000 ml Saug- und Druckspritze 2014.1-EW 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2621874-BP
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     12 974
EAN/GTIN:
     4103810129742
Suchbegriffe:
Saugspritze
saugspritze pressol
saugspritze
Pressol 12 974, 1000 ml Saug- und Druckspritze 2014.1-EW 1 St.

Saug- und Druckspritze 2014.1-EW

Ausstattung:
Doppelmanschette mit Stahleinlage bedingt extrem sicheres Ansaugverhalten
Genaue Abstimmung der medienberührenden Teile auf die benannten Medien
Komplett zerlegbar und damit leicht zu reinigen
Außerordentlich lange Lebensdauer
Jedes Einzelteil ist 10 Jahre verfügbar
Erstklassige Materialität und Verarbeitung
Das Maß der Dinge
Ergonomischer T-Griff
Saugschlauch (12 996)
Füllvolumen (ml): 1000
Ansaugvolumen (%): 100
Durchmesser Rohr a (mm): 60
Rohrstärke (mm): 3
Hublänge (mm): 500
Durchmesser Flexschlauch a (mm): 18
Länge Flexschlauch (mm): 600

Medien:
Mineralische, synthetische und biologische Öle
Handelsübliche Kraftstoffe wie Diesel, Ethanol, Heizöl, Petroleum
Frostschutzmittel für Windschutzscheibe und Motor
Harnstoff 10 % Lösung
Wasser und Seewasser

Werkstoffe der medienberührenden Teile:
Kopf und Deckel: PAGF 30 (Polyamid, glasfaserverstärkt)
Rohr: PVC
Kolben: FKM (Viton®)
Kolbenstange: Edelstahl
Dichtung: FKM (Viton®)
Ventile / Anschluss: Aluminium
Saugschlauch PVC
Abmessungen LxBxH (mm): 95 x 65 x 540

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Pressol
Produkt-Art:
Saug- und Druckspritze
Weitere Suchbegriffe: Pressol, 12 974, 1000 ml, chemie
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 60,24*
€ 77,11*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 61,97*
€ 77,13*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 62,00*
€ 78,15*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,15*
€ 93,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,93*
€ 91,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,67*
€ 86,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,17*
€ 83,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 69,80*
€ 83,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,00*
€ 73,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.