Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik 10134546 SK 640/84 SA Strangkühlkörper 5.8 K/W (L x B x H) 84 x 30 x 59 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2621560-BP
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10134546
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Strangkühlkörper
strangkühlkörper fischer elektronik
strangkühlkörper
Fischer Elektronik SK 640/84 SA Strangkühlkörper 5.8 K/W (L x B x H) 84 x 30 x 59 mm

Fischer Elektronik Strangkühlkörper für Haltefedermontage SK 640/84 SA

Profilgepresste Gewinde

Strangkühlkörper für Einrast-Transistorhaltefeder.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Aluminium · Material-Eigenschaft: eloxiert · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Produktabmessung, Höhe: 59 mm · Produktabmessung, Länge: 84 mm · Weitere technische Daten: Bodenstärke: 8 mm · Wärmewiderstand R(th): 5.8 K/W

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 84 x 30 x 59 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
59 mm
Produktabmessung, Länge:
84 mm
Produktabmessung, Breite:
30 mm
Marke:
Fischer Elektronik
Material:
Aluminium
Material-Eigenschaft:
eloxiert
Typ (Hersteller-Typ):
SK 640/84 SA
Wärmewiderstand R(th):
5.8 K/W
Produkt-Art:
Strangkühlkörper
Weitere Suchbegriffe: Fischer Elektronik, 10134546, SK 640/84 SA, kühlkörper, kuehlkoerper
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 8,09*
€ 12,23*
€ 4,00*
ab € 7,98*
€ 12,24*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.