Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Aluminium Light F20 Pro LED Taschenlampe batteriebetrieben 250 lm 35 h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2621530-BP
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     16607101421
EAN/GTIN:
     4008496056446
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Stablampe
Stableuchte
Varta Aluminium Light F20 Pro LED Taschenlampe batteriebetrieben 250 lm 35 h

VARTA Aluminium Light F20 Pro 2AA mit Batt.

OSRAM LED
Eloxiertes Aluminiumgehäuse
Strukturierte Gehäuseoberfläche für maximalen Grip
Mechanischer Schalter hinten
Stoßfest (1m)
3 Leuchtmodi

Elegante Taschenlampe mit schwarz eloxiertem Aluminiumgehäuße mit 3 Leuchtmodi, hoher Lichtleistung und langen Laufzeiten!

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Leuchtdauer (max.): 35 h · Leuchtmittel-Typ: LED · Leuchtweite (High): 70 m · Lichtstrom (High): 250 lm · Material: Aluminium · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben

Lieferumfang:
VARTA Aluminium Light F20 Pro,2x Mignon-Batterie,Anleitung

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Lichtstrom (Bereich):
200 lm - 499.9 lm
Marke:
Varta
Leuchtmittel-Typ:
LED
Material:
Aluminium
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben
Leuchtweite (High):
70 m
Leuchtdauer (max.):
35 h
Lichtstrom (High):
250 lm
Produkt-Art:
Taschenlampe
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Stabtaschenlampe, Taschenlampe, Taschenleuchte, taschenlampe led, stabtaschenlampe, taschenleuchte varta, Varta, 16607101421, Aluminium Light F20 Pro
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,99*
ab € 7,27*
€ 10,14*
1 Tag
6
1
€ 2,90*
ab € 7,50*
€ 10,46*
1
€ 6,78*
ab € 7,55*
€ 10,53*
3 Tage
7
1
€ 8,00*
ab € 7,62*
€ 10,63*
Lager 102
10
1
Frei Haus
ab € 13,02*
€ 18,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.