Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markt & Technik Print Artist 22 Platinum Vollversion, 1 Lizenz Windows Bildbearbeitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2621379-BP
Hersteller:
     Markt+Technik Verlag
Herst.-Nr.:
     81227
EAN/GTIN:
     4251357812273
Suchbegriffe:
Bildbearbeitung
Bildbearbeitung Gesamtübersicht
Bildbearbeitungsoftware
Grafiksoftware
Markt & Technik Print Artist 22 Platinum Vollversion, 1 Lizenz Windows Bildbearbeitung

Print Artist 22 Platinum

Mehr als 15.000 professionelle Designs
250.000 individuelle Grafiken
Mehr als 1.000 Schriftarten
Für alle Anlässe: Weihnachten, Geburtstage, Hochzeiten, Geburten etc.
Für Windows 11, 10, 8.1, 8, 7 - komplett auf DEUTSCH - Einfache Benutzeroberfläche - das original

Erstellen Sie individuelle und geschmackvolle Einladungen, Briefpapiere, Visitenkarten oder Glückwünsche zu jedem Anlass.
Print Artist enthält mehr als 15.000 vollständig anpassbare Vorlagen, einen riesigen Umfang an Grafiken und Bildern (250.000) und zusätzliche Werkzeuge wie z.B. einen Foto-Editor und eine Sammlung an Spezialeffekten.
Sie können Ihre fertigen Projekte ausdrucken, als PDF speichern oder als Diashow vorbereiten.

Ausstattung:
Mehr als 15.000 professionelle Designs
250.000 individuelle Grafiken
Mehr als 1.000 Schriftarten
Für alle Anlässe: Weihnachten, Geburtstage, Hochzeiten, Geburten etc.

Technische Daten:
Anzahl Lizenzen: 1 · Ausführung (allgemein): Print Artist 22 · Betriebssystem / Version: Windows® 7 Home Premium,Windows® 7 Home Premium 32-Bit,Windows® 7 Home Premium 64-Bit,Windows® 7 Professional,Windows® 7 Professional + Windows® 10 Pro Lizenz,Windows® 7 Professional 32-Bit,Windows® 7 Professional 64-Bit,Windows® 7 Professional 64-Bit + Windows® 8 Pro 64-Bit (DVD),Windows® 7 Starter 32-Bit,Windows® 7 Starter 32-Bit + Android Dualboot,Windows® 7 Ultimate 64-Bit,Windows® 8,Windows® 8.1 32-Bit,Windows® 8.1 32-Bit BING-EDITION,Windows® 8.1 64-Bit,Windows® 8.1 64-Bit BING-EDITION,Windows® 8.1 Pro 32-Bit,Windows® 8.1 Pro 64-Bit,Windows® 8 32-Bit,Windows® 8 64-Bit,Windows® 8 Pro,Windows® 8 Pro 64-Bit + kostenlose Downgrade-Rechte auf Windows 7 Professional 64-Bit,Windows® 10,Windows® 10 Education,Windows® 10 Home,Windows® 10 Home Entry,Windows® 10 Home im S Modus,Windows® 10 IoT Enterprise,Windows® 10 Pro,Windows® 10 Pro Education,Windows® 10 Pro for Workstations,Windows® 10 S,Windows® 11 Home,Windows® 11 Home im S Modus,Windows® 11 Pro,Windows® 11 Pro Education,Windows® 11 Pro for Workstations · Lizenztyp: Vollversion, 1 Lizenz · Plattform (Software): Windows · Sprachen: Deutsch · Version: Platinum

Hinweis:
Bei Software mit geöffneter Versiegelung besteht das Widerrufsrecht nicht.
Weitere Informationen:
Sprachen:
Deutsch
Lizenztyp:
Vollversion, 1 Lizenz
Plattform (Software):
Windows
Ausführung (allgemein):
Print Artist 22
Anzahl Lizenzen:
1
Betriebssystem / Version:
Windows® 7 Home Premium | Windows® 7 Home Premium 32-Bit | Windows® 7 Home Premium 64-Bit | Windows® 7 Professional | Windows® 7 Professional + Windows® 10 Pro Lizenz | Windows® 7 Professional 32-Bit | Windows® 7 Professional 64-Bit | Windows® 7 Professional 64-Bit + Windows® 8 Pro 64-Bit (DVD)
Version:
Platinum
Produkt-Art:
Bildbearbeitung
Weitere Suchbegriffe: bildbearbeitung, Markt & Technik, 81227, Print Artist 22 Platinum, Grafikprogramm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,25*
€ 27,94*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 20,49*
€ 27,96*
9 Tage
6
€ 6,99*
ab € 30,03*
€ 40,40*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.