| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2620624-BP Herst.-Nr.: 019909 EAN/GTIN: 4045914199095 |
| |
|
| | |
| IWH Luftentfeuchter Schwarz
Luftentfeuchter mit Indikator
Wederverwendbar Tropft nicht Mit Indikator Trocknung in der Mikrowelle
Der IWH Auto-Luftentfeuchter kann zur Bekämpfung von Feuchtigkeit im Auto, Wohnwagen oder Transporter verwendet werden. Der Auto-Luftentfeuchter zieht Luftfeuchtigkeit an und speichert diese. Durch den Feuchtigkeitsindikator sehen Sie schnell ob der Luftentfeuchter wieder aufgeladen werden muss. Dies passiert am schnellsten bei 600 W für 6 Minuten in der Mikrowelle. Sie können den Entfeuchter auch in der Sonne oder auf der Heizung trocknen.
Technische Daten: Gewicht: 500 g · Herstellerfarbe: Schwarz
Lieferumfang: Luftentfeuchter 500g Mehrweg
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Schwarz | Marke: | IWH | Gewicht: | 500 g | Produkt-Art: | Luftentfeuchter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,14* | € 9,38* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 5,76* | € 9,39* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 6,87* | € 10,27* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 20,26* | € 27,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|