Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadrios 22P037 22P037 Metallschicht-Widerstand Sortiment axial bedrahtet 0.25 W 1 % 1 Set


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2620435-BP
Hersteller:
     Quadrios
Herst.-Nr.:
     22P037
EAN/GTIN:
     4260732281627
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallschichtwiderstand
Widerstand
Widerstände
Quadrios 22P037 Metallschicht-Widerstand Sortiment axial bedrahtet 0.25 W 1 % 1 Set

Metallschicht-Widerstände Set 1000 St 1-1M Ohm 0,25 W

Belastbarkeit 0,25 W
Toleranz nur 1% (Metallschicht-Technologie)

Set aus hochwertigen 1/4 W Metallschicht-Widerständen zur universellen Verwendung. Bei einer Toleranz von typ. 1% kann ein Arbeitstemperaturbereich von -30 bis 150 °C abgedeckt werden. Für viele Lötarten oder gängige Steckplatinen geeignet.

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): axial bedrahtet · Belastbarkeit (elektrisch): 0.25 W · Produktabmessung, Länge: 6 mm · Produktabmessung, Ø: 2.3 mm · Temperatur-Koeffizient: 100 ppm/°C · Toleranz (Plus/Minus): 1 %

Lieferumfang:
50 Stück - Metallschicht-Widerstand 0,25W / 1 Ohm ,50 Stück - Metallschicht-Widerstand 0,25W / 10 Ohm ,50 Stück - Metallschicht-Widerstand 0,25W / 47 Ohm ,50 Stück - Metallschicht-Widerstand 0,25W / 100 Ohm ,50 Stück - Metallschicht-Widerstand 0,25W / 150 Ohm ,50 Stück - Metallschicht-Widerstand 0,25W / 220 Ohm ,50 Stück - Metallschicht-Widerstand 0,25W / 330 Ohm ,50 Stück - Metallschicht-Widerstand 0,25W / 470 Ohm,50 Stück - Metallschicht-Widerstand 0,25W / 1000 Ohm ,50 Stück - Metallschicht-Widerstand 0,25W / 1500 Ohm ,50 Stück - Metallschicht-Widerstand 0,25W / 2200 Ohm ,50 Stück - Metallschicht-Widerstand 0,25W / 4700 Ohm ,50 Stück - Metallschicht-Widerstand 0,25W / 10k Ohm ,50 Stück - Metallschicht-Widerstand 0,25W / 22k Ohm ,50 Stück - Metallschicht-Widerstand 0,25W / 33k Ohm ,50 Stück - Metallschicht-Widerstand 0,25W / 47k Ohm ,50 Stück - Metallschicht-Widerstand 0,25W / 100k Ohm ,50 Stück - Metallschicht-Widerstand 0,25W / 220k Ohm ,50 Stück - Metallschicht-Widerstand 0,25W / 470k Ohm ,50 Stück - Metallschicht-Widerstand 0,25W / 1M Ohm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Abmessungen:
(Ø x L) 2.3 mm x 6 mm
Produktabmessung, Ø:
2.3 mm
Produktabmessung, Länge:
6 mm
Marke:
Quadrios
Bauart (Widerstand/Kondensator):
axial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
22P037
Belastbarkeit (elektrisch):
0.25 W
Temperatur-Koeffizient:
100 ppm/°C
Toleranz (Plus/Minus):
1 %
Spannung (max.):
250 V
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
150 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Produkt-Art:
Metallschicht-Widerstand Sortiment
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand 0,25w, drahtwiderstand, Quadrios, 22P037, Wiederstand
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 7,67*
€ 11,75*
pro Packung
€ 6,90*
ab € 8,09*
€ 11,76*
Lager 102
28
pro Packung
Frei Haus
ab € 8,93*
€ 13,64*
7 Tage
5
pro Paket
€ 6,99*
ab € 20,67*
€ 29,25*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,64*
€ 16,23
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,58*
€ 16,16
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,60*
€ 14,99
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,84*
€ 14,09
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,61*
€ 13,82
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,46*
€ 13,64
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,23*
€ 13,36
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,93*
€ 10,63
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 8,93* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.