| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859222412 Herst.-Nr.: 222412 EAN/GTIN: 4260732281627 |
| |
|
| | |
| QUADRIOS Metallschicht-Widerstand, 22P037, 1 %, 0,25 W, 1000 St. Set aus hochwertigen 1/4 W Metallschicht-Widerständen zur universellen Verwendung. Bei einer Toleranz von typ. 1% kann ein Arbeitstemperaturbereich von -30 bis 150 °C abgedeckt werden. Für viele Lötarten oder gängige Steckplatinen geeignet. Inhalt: 50 Stück pro Wert. Technische Daten: Toleranz ±: 1 % Belastbarkeit: 0,25 W Widerstand: 1, 10, 47, 100, 150, 220, 330, 470, 1k, 1,5k, 2,2k, 4,7k, 10k, 22k, 33k, 47k, 100k, 220k, 470k, 1M ? Temperaturbereich: -30 - +150 °C Spannung: 250 V Bauart: axial bedrahtet Temperatur-Koeffizient: Max. 100 ppm/°C Länge: 6 mm Durchmesser: 2,3 mm Abm.: (Ø x L) 2,3 mm x 6 mm Hersteller-Teilenummer: 22P037 Inhalt: 1000 St. Produkt-Art: Metallschicht-Widerstand |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: QUADRIOS, Metallschicht-Widerstand, 22P037, 1, 222412 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 7,46* | € 11,38* | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,90* | ab € 7,84* | € 11,40* | | | | Lager 1039 | | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 20,75* | € 29,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 20,75* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|