Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurotronic 700226 Comet Z-Wave Funk-Heizkörperthermostat elektronisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2620306-BP
Hersteller:
     Eurotronic
Herst.-Nr.:
     700226
EAN/GTIN:
     4260012712421
Suchbegriffe:
Automatik Heizkörperthermostat
Elektronischer Heizkörperregler
Elektronisches Heizkörperthermostat
Elektronisches Thermostatventil
Eurotronic 700226 Comet Z-Wave Funk-Heizkörperthermostat elektronisch

Comet Z-Wave - Energiesparregler mit Z-Wave

Funkstandard: Z-Wave
Steuerung der Thermostate von überall möglich
Schnelle Änderung der Temperaturen durch FLiRS-Technologie

Comet Z-Wave Plus ist ein mit dem Z-Wave-Funkstandard kompatibler Energiesparregler. Mit diesem Regler lässt sich das Z-Wave Smart-Home-Netzwerk (z.B. Homey, Hornbach, Homee, etc.) um eine energiesparende Komponente erweitern.
Der Energiesparregler kann je nach Modus als Heizungsthermostat verwendet werden oder bei deaktivierter Regelung als reiner Stellantrieb agieren. Die vom internen Sensor gemessene Temperatur oder die Stellung des Ventilantriebs können über Z-Wave an das entsprechende Gateway zurückgemeldet werden.
Ausgestattet mit FLiRS (Frequently Listening Receiver Slave) reagiert der Energiesparregler auf eigehende Befehle (beispielsweise Temperaturveränderungen) mit einer besonders kurzen Latenzzeit.

Ausstattung:
Zeitpläne für das optimale Heizen passend für Ihren individuellen Tagesablauf
Touch-Bedienung
Beleuchtetes LED-Display
Gewindeanschluss M30 x 1,5 mm
Wirkungsweise Typ 1

Technische Daten:
Betriebsart (mechanisch/elektronisch): elektronisch · Betriebsspannung: 3 V · Herstellerfarbe: Weiß · Passend für (Thermostate): Heizgeräte · Produktabmessung, Breite: 83 mm · Produktabmessung, Höhe: 62 mm · Produktabmessung, Tiefe: 68 mm · Weitere technische Daten: Schutzart: IP20
Gewicht: 230 g

Lieferumfang:
Comet Z-Wave Plus Energiesparregler
Kurzbedienungsanleitung
Batterien 2 x 1,5V LR6/Mignon/AA
Adapter für Danfoss (RA, RAV, RAVL)

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 83 x 62 x 68 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
68 mm
Produktabmessung, Höhe:
62 mm
Produktabmessung, Breite:
83 mm
Passend für (Thermostate):
Heizgeräte
Betriebsart (mechanisch/elektronisch):
elektronisch
Betriebsspannung:
3 V
Produkt-Art:
Funk-Heizkörperthermostat
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 49,46*
€ 71,12*
Lager 102
183
Frei Haus
ab € 53,83*
€ 71,13*
9 Tage
183
€ 6,99*
ab € 71,62*
€ 92,15*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,13*
€ 84,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,44*
€ 83,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,92*
€ 79,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,61*
€ 76,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,35*
€ 75,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 63,03*
€ 75,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,83*
€ 64,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
€ 0,33459*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.