Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurotronic 700227 Comet Zigbee Funk-Heizkörperthermostat elektronisch


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2620305-BP
Hersteller:
     Eurotronic
Herst.-Nr.:
     700227
EAN/GTIN:
     4260012712438
Suchbegriffe:
Automatik Heizkörperthermostat
Elektronischer Heizkörperregler
Elektronisches Heizkörperthermostat
Elektronisches Thermostatventil
Eurotronic 700227 Comet Zigbee Funk-Heizkörperthermostat elektronisch

Comet Zigbee - Energiesparregler mit Zigbee

Funkstandard: ZigBee 3.0
Steuerung der Heizkörper von überall möglich
Sprachsteuerung durch Kompatibilität mit Amazon Echo Plus und Echo Show möglich, ohne zusätzliches Gateway

Comet ZigBee ist ein mit dem ZigBee-Funkstandard kompatibler Energiesparregler. Comet ZigBee nutzt als Heizkörperthermostat das Home Automation Profile 3.0 als HVAC-kompatibles Endgerät.
Der Energiesparregler kann je nach Modus als Heizungsthermostat verwendet werden oder bei deaktivierter Regelung als reiner Stellantrieb agieren. Die vom internen Sensor gemessene Temperatur oder die Stellung des Ventilantriebs können über ZigBee an das entsprechende Gateway zurückgemeldet werden.

Ausstattung:
Zeitpläne für das optimale Heizen passend für Ihren individuellen Tagesablauf
Beleuchtetes LCD-Display
Gewindeanschluss M30 x 1,5 mm
Wirkungsweise Typ 1

Technische Daten:
Betriebsart (mechanisch/elektronisch): elektronisch · Betriebsspannung: 3 V · Herstellerfarbe: Weiß · Passend für (Thermostate): Heizgeräte · Produktabmessung, Breite: 83 mm · Produktabmessung, Höhe: 68 mm · Produktabmessung, Tiefe: 62 mm · Weitere technische Daten: Schutzart: IP20
Gewicht: 230 g

Lieferumfang:
Comet ZigBee Energiesparregler
Kurzbedienungsanleitung
Batterien 2 x 1,5V LR6/Mignon/AA
Adapter für Danfoss (RA/RAV/RAVL)

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 83 x 68 x 62 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
62 mm
Produktabmessung, Höhe:
68 mm
Produktabmessung, Breite:
83 mm
Passend für (Thermostate):
Heizgeräte
Betriebsart (mechanisch/elektronisch):
elektronisch
Betriebsspannung:
3 V
Produkt-Art:
Funk-Heizkörperthermostat
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
58
pro Stück
€ 6,99*
ab € 47,56*
€ 62,70*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 33,04*
€ 62,70*
Lager 102
53
pro Packung
Frei Haus
ab € 48,63*
€ 64,85*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 64,85*
€ 77,17
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 64,12*
€ 76,30
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 61,29*
€ 72,94
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 58,68*
€ 69,83
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 57,86*
€ 68,85
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 57,58*
€ 68,52
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,63*
€ 57,87
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 48,63* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
€ 0,33459*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.