Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joy-it KB41 2.5 Zoll Festplatten-Einbaurahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2620057-BP
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     KB41
EAN/GTIN:
     4250236824857
Suchbegriffe:
3,5 Zoll Einbaurahmen
8.9 cm (3,5") Einbaurahmen
8.9 cm Einbaurahmen
Festplatten Einbaurahmen
Joy-it KB41 2.5 Zoll Festplatten-Einbaurahmen

Joy-it Einbaurahmen aus Metall 2 x 6.4 cm (2.5 Zoll) in 8.9 cm (3.5 Zoll) Schacht

Schwarz eloxiertes Metall
Zum Einbau von bis zu 2 x 6.4 cm (2.5 Zoll) SSD / HD in 8.9 cm (3.5 Zoll) Schacht

Mit Hilfe dieses sehr stabilen, schwarz eloxierten Einbaurahmens können Sie 2 x 6.4 cm (2.5 Zoll) SSD oder HD Laufwerke in den 8.9 cm (3.5 Zoll) Schacht Ihres PCs integrieren.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Montagerahmen für 2 x 6.4 cm (2.5 Zoll) Festplatten / SSDs in 8.9 cm (3.5 Zoll) Schacht · Gewicht: 50 g · Material (Details): Metall · Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 115 mm

Lieferumfang:
Einbaurahmen,Schrauben

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
25 mm
Produktabmessung, Länge:
115 mm
Produktabmessung, Breite:
100 mm
Marke:
Joy-it
Typ (Hersteller-Typ):
KB41
Material (Details):
Metall
Ausführung (allgemein):
Montagerahmen für 2 x 6.4 cm (2.5 Zoll) Festplatten / SSDs in 8.9 cm (3.5 Zoll) Schacht
Gewicht:
50 g
Produkt-Art:
2.5 Zoll Festplatten-Einbaurahmen
Weitere Suchbegriffe: festplatten einbaurahmen, Joy-it, KB41, Festplatten-Einbaurahmen, Einbaurahmen Festplatten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
85
Frei Haus
ab € 1,81*
€ 3,13*
€ 4,00*
ab € 1,89*
€ 3,13*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.