Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Kaltgeräte Anschlusskabel [1x Schutzkontakt-Stecker - 1x Kaltgeräte-Buchse C13] 1.80 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2620038-BP
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     P1132
EAN/GTIN:
     4052792069044
Suchbegriffe:
Netzkabel Schuko CEE 7/7 Stecker au...
netzkabel schuko cee 7/7 stecker au...
netzkabel schuko cee 7/7 stecker au...
LogiLink Kaltgeräte Anschlusskabel [1x Schutzkontakt-Stecker - 1x Kaltgeräte-Buchse C13] 1.80 m Schwarz

Netzkabel Schutzkontakt CEE 7/7 zu IEC C13, schwarz, Dell, 1,8 m

Anschluss 1: Schutzkontaktstecker (CEE 7/7)
Anschluss 2: IEC C13 (Buchse)
Geeignet für 230 V, 10 A, 2300 W
Farbe: Schwarz
Länge: 1,8 m

Netzkabel Schutzkontakt Stecker auf IEC-C13 Buchse. Der Netzstecker sowie der Kaltgerätestecker sind gegerade. Das Kabel ist schwarz, die Länge beträgt 1,8 m.

Technische Daten:
Anschluss-Typ: Kaltgeräte · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Schutzkontakt-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Kaltgeräte-Buchse C13 · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: Kaltgeräte · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 1.80 m · Steckerausführung: gerade

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
1.80 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Schutzkontakt-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Kaltgeräte-Buchse C13
Marke:
LogiLink
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Kaltgeräte
Steckerausführung:
gerade
Anschluss-Typ:
Kaltgeräte
Produkt-Art:
Kaltgeräte Anschlusskabel
Weitere Suchbegriffe: LogiLink, P1132, Festplatten Stromkabel, SSD Stromkabel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
98
1
Frei Haus
ab € 2,24*
€ 3,72*
3
€ 4,00*
ab € 2,13*
€ 3,72*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.