Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2619580-BP Herst.-Nr.: 33189165 EAN/GTIN: 4007140075925 |
| |
|
| | |
| Säbelsägeblatt 8916 HSS-Bimetall RUKO 33189165
Säbelsägeblatt 8916 HSS-Bimetall
Verwendung für: Starke Bleche von 3,0 - 8,0 mm Materialstärke, massive Rohre und Profile von Ø 10,0 - 175,0 mm. Flexibler, bündiger und schneller Schnitt.
Technische Daten: Anzahl Spitzen (pro Zoll): 14 · Produktabmessung, Höhe: 18.4 mm · Sägeblatt-Länge: 228 mm · Weitere technische Daten: Zahnteilung Zähne (Zoll): 14 Tpi · Zahnteilung: 2 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 5 St. | Produktabmessung, Höhe: | 18.4 mm | Marke: | RUKO | Sägeblatt-Länge: | 228 mm | Anzahl Spitzen (pro Zoll): | 14 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 8,86* | € 13,31* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 9,08* | € 13,32* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 9,97* | € 14,31* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,98* | € 19,05* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 14,61* | € 21,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|