| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2619536-BP Herst.-Nr.: RF-5239072 EAN/GTIN: 4064161228723 |
| |
|
| | |
| Renkforce Heizstab Passend für (3D Drucker): Renkforce Pro 6+ RF-5239072
Renkforce Heizstab für 3D-Drucker Pro 6+
Ersatzteil für 3D-Drucker Pro 6+
Ausstattung: 24 V 40 W Heizkartusche für Pro 6+ 3D Drucker
Technische Daten: Ausführung (3D): Renkforce Heizstab · Passend für (3D Drucker): Renkforce Pro 6+ · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 120 mm · Produktabmessung, Höhe: 180 mm
Lieferumfang: Heizkartusche x1
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Höhe: | 180 mm | Produktabmessung, Breite: | 120 mm | Marke: | Renkforce | Ausführung (3D): | Renkforce Heizstab | Passend für (3D Drucker): | Renkforce Pro 6+ | Gewicht: | 30 g | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 3d drucker, Renkforce, RF-5239072 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 5,07* | € 7,88* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 5,05* | € 7,89* | | | | | | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 22,12* | € 30,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|