Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT VC171 Hand-Multimeter kalibriert (ISO) digital CAT III 600 V Anzeige (Counts): 4000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2619349-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-13096745
EAN/GTIN:
     4064161230511
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
VOLTCRAFT VC171 Hand-Multimeter kalibriert (ISO) digital CAT III 600 V Anzeige (Counts): 4000

VOLTCRAFT VC171 Digital Multimeter

CAT III 600 V
4000 Counts
True RMS
Automatische Bereichswahl
Taschenlampenfunktion und Displaybeleuchtung
Berührungslose Spannungsprüfung
600 V Hochleistungssicherungen

Das VOLTCRAFT Hand Multimeter VC 171 ist Ihr Multimeter für elektrische und elektronische Messaufgaben in der kompakten VC 100 Serie.

Delta Messung
Zur Messung von Abweichungen eines vorgegebenen Wertes. So kann man sich auf die positiven und negativen Veränderungen konzentrieren und muss nicht ständig rechnen.

Tastverhältnis
Auch Tastgrad oder Duty Cyle genannt erlaubt bei Phasenanschnittssteuerungen, Schaltnetzteilen und anderen digital geschalteten Geräten den prozentualen Wert zwischen AN (Impuls) und AUS zu ermitteln.

Messerscharfes Display
Beeindruckend, klar ablesbares EBTN Display in heller Umgebung als auch bei Dunkelheit. Mit 5,6 cm (2.2 Zoll) Displaydiagonale werden sämtliche Ziffern und Symbole deutlich größer dargestellt und Ablesefehler damit vermieden.

Display und Tastenschutz
Dezent eingearbeitete Kanten schützen das Display, den Drehschalter und sämtliche Tasten.
Ein aufwändig produziertes 2-komponenten-Gehäuse mit integriertem Weichgummi Schutz sorgt nicht nur für Griffigkeit, sondern schützt das Messgerät auch bei härteren Einsätzen.

Kippsicher
Die breite Auflagefläche aus Weichgummi sorgt bei ausgeklapptem Standfuß für deutlich mehr Stabilität.

Rutschfest
Liegend und stehend mit angeschlossenen Messleitungen - das Messgerät bleibt auf Position. Bei der Aufbewahrung ohne Messleitungen verhindert der gummierte Kantenschutz selbst dann ein Wegrutschen, wenn das Messgerät auf der Displayseite liegt.

Taschenlampenfunktion
Der Weg im Dunklen zum Sicherungskasten kann mit der eingebauten LED Leuchte einfacher gefunden werden.

Berührungslose Spannungserkennung
In die Front des Gehäuses ist ein NCV Sensor integriert. Dabei wird das elektromagnetische Feld detektiert, welches bei einem Kabel unter Spannung entsteht. So lässt sich z.B. die Position finden, die bei einem gequetschten Verlängerungskabel zur Unterbrechung führt. Durch die Isolierung hindurch.

Exakte Messwerte durch True RMS Echt-Effektivwert Messung
Die TrueRMS Echt-Effektivwertmessung ermöglicht die exakte Messung von unsymmetrischen Spannungen und Strömen, die von der Grundform der Sinuswelle abweichen. Unsymmetrische Spannungen kommen meist bei Leistungsreglern wie Dimmer, Drehzahlregler, getakteten Schaltreglern, gepulsten Ladegeräten oder elektronische Fahrtregler im Modellbau usw. vor. Herkömmliche Mittelwert-Messgeräte zeigen bei diesen Messaufgaben teils sehr große Messabweichungen.

Abnehmbare Schutzkappen
Die Messspitzen sind optimal gegen Berührung geschützt. Bei Bedarf kann eine Schutzkappe abgenommen werden, um z.B. in Lüsterklemmen zu messen.

Verschleiß Indikator der Messleitung
Die Messleitung ist zweifarbig doppelt isoliert. Bei Beschädigung der ersten Isolierschicht kommt eine andersfarbige Isolierung zum Vorschein. Optimal für Ausbildungsgeräte, um verschlissene Messleitungen frühzeitig zu wechseln.

Zuverlässige Messergebnisse mit ISO-Kalibrierung
Eine ISO-Kalibrierung ist erforderlich, wenn das Messgerät in einer nach ISO9001 zertifizierten Umgebung für Messaufgaben eingesetzt wird. Auch für Sachverständige, Abnahmestellen oder Prüflaboratorien ist eine ISO-Zertifizierung hilfreich und oft Voraussetzung.

Ausstattung:
AC/DC-Spannungsmessung
AC/DC-Strommessung bis 10 A
Widerstandsmessung
Kapazitätsmessung
Frequenzmessung
Duty-Cycle
Diodentest
Akustischer Durchgangsprüfer
Hold-Funktion
Low-Batterie-Anzeige
Robustes Gehäuse mit Weichgummischutz
Auto-Power-Off

Technische Daten:
Anzeige (Counts): 4000 · Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · Gewicht: 262 g · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus): 0.7 % · Messart (Details): True RMS · Messbereich A/AC max.: 10 A · Messbereich A/AC min.: 0.1 µA · Messbereich A/DC max.: 10 A · Messbereich A/DC min.: 0.1 A · Messbereich Frequenz: 0.01 Hz - 10 MHz · Messbereich Kapazität: 10 pF - 100 µF · Messbereich V/AC max.: 600 V · Messbereich V/AC min.: 0.1 mV · Messbereich V/DC max.: 600 V · Messbereich V/DC min.: 0.1 mV · Messbereich Widerstand: 0.1 Ω - 40 MΩ · Messfrequenz: 2.5 Hz · Messkategorie (LOV): CAT III 600 V · Produktabmessung, Breite: 76.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 157.5 mm · Produktabmessung, Länge: 40 mm · Spannungs-Versorgung (Details): 1x 9V Block · Spannungsmessung: AC/DC · Strommessung: AC/DC · kalibriert: ISO

Lieferumfang:
Multimeter
1 x 9 V Batterie
1 Paar Messleitungen
Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 40 x 76.5 x 157.5 mm
Strommessung:
AC/DC
Produktabmessung, Höhe:
157.5 mm
Produktabmessung, Länge:
40 mm
Produktabmessung, Breite:
76.5 mm
Marke:
VOLTCRAFT
kalibriert:
ISO
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Messkategorie (LOV):
CAT III 600 V
Typ (Hersteller-Typ):
VC171
Messart (Details):
True RMS
Messbereich Kapazität:
10 pF - 100 µF
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus):
0.7 %
Anzeige (Counts):
4000
Messbereich A/AC max.:
10 A
Messbereich A/AC min.:
0.1 µA
Messbereich A/DC max.:
10 A
Messbereich A/DC min.:
0.1 A
Messbereich V/AC max.:
600 V
Messbereich V/AC min.:
0.1 mV
Messbereich V/DC max.:
600 V
Messbereich V/DC min.:
0.1 mV
Messbereich Frequenz:
0.01 Hz - 10 MHz
Messfrequenz:
2.5 Hz
Messbereich Widerstand:
0.1 Ω - 40 MΩ
Spannungs-Versorgung (Details):
1x 9V Block
Spannungsmessung:
AC/DC
Gewicht:
262 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Hand-Multimeter
Weitere Suchbegriffe: Multitester, voltcraft multimeter, multimeter, multimeter catiii, VOLTCRAFT, VC-13096745, VC171, VC 171, VC-171
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 137,52*
€ 179,05*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 142,64*
€ 179,06*
€ 3,50*
ab € 152,55*
€ 190,59*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,06*
€ 213,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,41*
€ 211,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,82*
€ 199,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,68*
€ 181,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,64*
€ 169,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 1,83*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 9,05*
Sonstiges
Voltcraft
VC-14933145
ab € 4,62*
Sonstiges
Voltcraft
VC-14933130
ab € 2,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.