Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Proxxon CW-matic 27490 Nass-/Trockensauger 1100 W 18 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2618980-BP
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     27490
EAN/GTIN:
     4006274274907
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Proxxon CW-matic 27490 Nass-/Trockensauger 1100 W 18 l

Compact-Werkstattsauger CW-matic

Der Compact Werkstattstaubsauger CW-matic von PROXXON. Die intelligente Lösung für sauberes Arbeiten: Mit Direktanschluss für Elektrowerkzeuge von 25 - 2.000 W. Saugfunktion nur, wenn gearbeitet wird. Nach Abschalten des E-Werkzeuges 5 Sekunden Nachlaufzeit. Ruhiger Lauf bei hoher Saugleistung. Mit großem Faltenfilter aus PP, der manuell gereinigt und ausgewaschen werden kann. Zusätzlicher Feinstaub-Papierfilter (für die Funktion nicht unbedingt erforderlich). Einfaches Entleeren des Behälters: Gerätedeckel mit Motoreinheit kann abgenommen werden. Blasfunktion durch Umstecken des Saugschlauches. Auch zum Aufsaugen von Flüssigkeit geeignet. Komplett mit 3,5 m Saugschlauch, 2-teiligem Alu-Saugrohr (98 cm), Bodendüse, Fugendüse und Adapter zum Anschluss an den Standard-Absaugstutzen aller damit ausgestatteten PROXXON-Geräte. Praktisches Halterelement für den Saugstutzen: Zum Fixieren des Staubsaugerschlauches. Mit 20 mm-Zapfen zum Einstecken in Universalhalter UHZ und Lasche zur Befestigung in jedem Schraubstock. Inkl. 6 Feinstaub-Papiertüten.

Ausstattung:
Die intelligente Lösung für sauberes Arbeiten · 5 Sekunden Nachlaufzeit · Mit Direktanschluss für Elektrowerkzeuge von 25 - 2.000 W.

Technische Daten:
Betriebsspannung (Details): 230 V · Gerätesteckdose: Ja · Kabellänge (max.): 5 m · Leistungsaufnahme (P1): 1100 W · Volumen Auffangbehälter: 18 l

Lieferumfang:
Staubsauger · Saugschlauch · 2-teiliges Alu-Saugrohr · Bodendüse · Bürstendüse · Fugendüse ·Adapter für Standard-Absaugstutzen von PROXXON-Geräten · 6 Feinstaub-Papiertüten · Halterelement für Saugstutzen.

Weitere Informationen:
Gerätesteckdose:
Ja
Marke:
Proxxon
Leistungsaufnahme (P1):
1100 W
Volumen Auffangbehälter:
18 l
Betriebsspannung (Details):
230 V
Kabellänge (max.):
5 m
Produkt-Art:
Nass-/Trockensauger
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 172,06*
€ 217,30*
Frei Haus
ab € 172,21*
€ 218,51*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 178,00*
€ 225,08*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 202,19*
€ 256,31*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 247,76*
€ 310,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,31*
€ 305,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,43*
€ 302,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,93*
€ 291,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,11*
€ 271,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,19*
€ 240,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.