Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hongshang 2111134028 Schrumpfschlauch ohne Kleber Rot 25.40 mm 12.70 mm Schrumpfrate:2:1 5 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2618830-BP
Hersteller:
     Hongshang
Herst.-Nr.:
     2111134028
EAN/GTIN:
     8720512628906
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 2:1 rot
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch rot
Hongshang 2111134028 Schrumpfschlauch ohne Kleber Rot 25.40 mm 12.70 mm Schrumpfrate:2:1 5 m

Schrumpfschlauch ohne Kleber, H-2(Z), Schrumpfrate: 2:1, 25.4 - 12.7mm, rot, in Spenderbox 5m

5 m
Schrumpfrate: 2:1
Rot
Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 25.40 mm

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Rot · Material: Polyolefin · Nenn-Innendurchmesser (nach Schrumpfung): 12.70 mm · Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 25.40 mm · Schrumpfrate: 2:1 · Schrumpfschlauch-Besonderheiten: dünnwandig · Schrumpftemperatur (max.): +100 °C · Schrumpftemperatur (min.): +70 °C · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -55 °C

Lieferumfang:
Box,Spule,Schrumpfschlauch

Weitere Informationen:
Inhalt:
5 m
Herstellerfarbe:
Rot
Marke:
Hongshang
Material:
Polyolefin
Schrumpfschlauch-Besonderheiten:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Herst.-Teilenr.:
2111134028
Typ (Hersteller-Typ):
H-2(Z)
Nenn-Innendurchmesser (nach Schrumpfung):
12.70 mm
Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung):
25.40 mm
Schrumpftemperatur (max.):
+100 °C
Schrumpftemperatur (min.):
+70 °C
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Schrumpfschlauch ohne Kleber
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Hongshang, 2111134028, H-2(Z), Schrumpfband
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 16,13*
€ 23,91*
€ 4,00*
ab € 16,30*
€ 23,91*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,91*
€ 28,45
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,38*
€ 27,82
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 22,23*
€ 26,45
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,84*
€ 24,80
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,18*
€ 24,01
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,46*
€ 23,16
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,13*
€ 19,19
pro Packung
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 3,226* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.