Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hongshang 211164242 Schrumpfschlauch ohne Kleber Grün 6.40 mm 3.20 mm Schrumpfrate:2:1 10 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2618805-BP
Hersteller:
     Hongshang
Herst.-Nr.:
     211164242
EAN/GTIN:
     8720512628029
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 6mm 2:1
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch grün
Hongshang 211164242 Schrumpfschlauch ohne Kleber Grün 6.40 mm 3.20 mm Schrumpfrate:2:1 10 m

Schrumpfschlauch ohne Kleber, H-2(Z), Schrumpfrate: 2:1, 6.4 - 3.2mm, grün, in Spenderbox 10m

10 m
Schrumpfrate: 2:1
Grün
Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 6.40 mm

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Grün · Material: Polyolefin · Nenn-Innendurchmesser (nach Schrumpfung): 3.20 mm · Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 6.40 mm · Schrumpfrate: 2:1 · Schrumpfschlauch-Besonderheiten: dünnwandig · Schrumpftemperatur (max.): +100 °C · Schrumpftemperatur (min.): +70 °C · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -55 °C

Lieferumfang:
Box,Spule,Schrumpfschlauch

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 m
Herstellerfarbe:
Grün
Marke:
Hongshang
Material:
Polyolefin
Schrumpfschlauch-Besonderheiten:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Herst.-Teilenr.:
211164242
Typ (Hersteller-Typ):
H-2(Z)
Nenn-Innendurchmesser (nach Schrumpfung):
3.20 mm
Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung):
6.40 mm
Schrumpftemperatur (max.):
+100 °C
Schrumpftemperatur (min.):
+70 °C
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Schrumpfschlauch ohne Kleber
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Hongshang, 211164242, H-2(Z), Schrumpfband
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
6
pro Packung
Frei Haus
ab € 11,92*
€ 19,36*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 11,56*
€ 19,36*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,36*
€ 23,04
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,95*
€ 22,55
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 17,89*
€ 21,29
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,62*
€ 19,78
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,50*
€ 18,45
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,08*
€ 17,95
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 14,89*
€ 17,72
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 14,59*
€ 17,36
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,92*
€ 14,18
pro Packung
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 1,192* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.