Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hongshang 21111134098 Schrumpfschlauch ohne Kleber Transparent 25.40 mm 12.70 mm Schrumpfrate:2:1 5 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2618774-BP
Hersteller:
     Hongshang
Herst.-Nr.:
     21111134098
EAN/GTIN:
     8720512628432
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch transparent 2:1
schrumpfschlauch transparent
schrumpfschlauch
Hongshang 21111134098 Schrumpfschlauch ohne Kleber Transparent 25.40 mm 12.70 mm Schrumpfrate:2:1 5 m

Schrumpfschlauch ohne Kleber, H-1, Schrumpfrate: 2:1, 25.4 - 12.7mm, transparent, in Spenderbox 5m

5 m
Schrumpfrate: 2:1
Transparent
Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 25.40 mm

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Transparent · Material: Polyolefin · Nenn-Innendurchmesser (nach Schrumpfung): 12.70 mm · Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 25.40 mm · Schrumpfrate: 2:1 · Schrumpfschlauch-Besonderheiten: dünnwandig · Schrumpftemperatur (max.): +95 °C · Schrumpftemperatur (min.): +70 °C · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -55 °C

Lieferumfang:
Box,Spule,Schrumpfschlauch

Weitere Informationen:
Inhalt:
5 m
Herstellerfarbe:
Transparent
Marke:
Hongshang
Material:
Polyolefin
Schrumpfschlauch-Besonderheiten:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Herst.-Teilenr.:
21111134098
Typ (Hersteller-Typ):
H-1
Nenn-Innendurchmesser (nach Schrumpfung):
12.70 mm
Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung):
25.40 mm
Schrumpftemperatur (max.):
+95 °C
Schrumpftemperatur (min.):
+70 °C
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Schrumpfschlauch ohne Kleber
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Hongshang, 21111134098, H-1, Schrumpfband
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 14,33*
€ 22,83*
€ 4,00*
ab € 13,90*
€ 22,83*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,83*
€ 27,17
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,26*
€ 26,49
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 21,16*
€ 25,18
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,36*
€ 23,04
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,49*
€ 22,00
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,65*
€ 21,00
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 17,47*
€ 20,79
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 17,15*
€ 20,41
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,33*
€ 17,05
pro Packung
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 2,866* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.