Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Majorette Volvo Truck Cement Mixer Fertigmodell Baufahrzeug Modell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2618607-BP
Hersteller:
     Majorette
Herst.-Nr.:
     213723002
EAN/GTIN:
     3467452068229
Suchbegriffe:
Betonmischer
Sandkasten LKW
Spielzeug LKW
sandkasten lkw
Majorette Volvo Truck Cement Mixer Fertigmodell Baufahrzeug Modell

Majorette Volvo Truck Cement Mixer

Licht und Sound
Transparente Fenster
Weichgummireifen mit Profil

Majorette - Volvo Betonmischer (19 cm) – Premium Spielzeugauto für Kinder ab 3 Jahren, viele Funktionen, Baustellenfahrzeuge für Mädchen und Jungen

Majorette Volvo Betonmischer: Auf zur nächsten Baustelle!
Auf einer richtigen Baustelle werden viele Fahrzeuge benötigt, dazu gehört natürlich auch ein Betonmischer, denn er ist essenziell für den Bau. Der Mischer ist also das perfekte Geschenk für alle Fans von originalgetreuen Baufahrzeugen.

Das Spielzeugauto ist mit zwei verschiedenen Sounds sowie Front- und Nebelscheinwerfern ausgestattet, zusätzlich sorgen zwei orangefarbene Signalleuchten auf dem Dach dafür, dass man das Fahrzeug nicht übersehen kann.

Für noch mehr Spaß sorgen eine klappbare und eine drehbare Schütte sowie eine Mischtrommel, die drehbar ist, damit das Material hinten über die Schütte hinausbefördert werden kann – da fühlt man sich wie auf einer echten Baustelle.

Der Volvo Betonmischer ist robust und ist deshalb für schwere Einsätze gerüstet. Die Fahrerkabine, der Tank und der Kotflügel des Fahrzeugs sind aus Metall, andere Teile aus Kunststoff.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Truck Cement Mixer · Empfohlenes Mindestalter (min.): 3 Jahre · Fahrzeughersteller: Volvo · Modellausführung (Modellbahn): Fertigmodell · Weitere technische Daten: 2x Micro-Batterie (inkl.) · Maße: (LxBxH) 19 x 6 x 8,5 cm

Weitere Informationen:
Marke:
Majorette
Empfohlenes Mindestalter (min.):
3 Jahre
Modellausführung (Modellbahn):
Fertigmodell
Fahrzeughersteller:
Volvo
Ausführung (allgemein):
Truck Cement Mixer
Produkt-Art:
Baufahrzeug Modell
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Majorette, 213723002
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 11,23*
€ 16,47*
€ 4,00*
ab € 14,07*
€ 22,43*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 17,06*
€ 24,64*
€ 6,90*
ab € 25,64*
€ 34,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.