Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell Säulenbohrmaschine 450 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2618502-BP
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4250690
EAN/GTIN:
     4006825634778
Suchbegriffe:
Bohrhammer Zusatzgriff
Bohrhammergriff
Schnellspannbohrfutter
Schnellspannfutter
Einhell Säulenbohrmaschine 450 W

Säulenbohrmaschine TE-BD 550 E

Stufen- und werkzeuglose Drehzahlregulierung
LCD Anzeige
Qualitäts-Schnellspannbohrfutter
Induktionsmotor

Die Säulenbohrmaschine TE-BD 550 E ist ein Präzisionswerkzeug für hohe Ansprüche. Punktgenau lassen sich Löcher in Werkstücke aus unterschiedlichsten Materialien wie Holz oder Metall setzen - mit einer maximalen Bohrtiefe von bis zu 60 mm. Dabei behält der Anwender stets den Überblick dank der LCD-Anzeige für die aktuelle Drehzahl. Die stufenlose Drehzahlregulierung ist werkzeuglos einstellbar. Das hochwertige Qualitäts-Schnellspannbohrfutter nimmt unkompliziert den gewünschten Bohrer mit Durchmesser 0 bis 13 mm auf. Angenehmes Arbeiten ermöglicht der laufruhige und geräuscharme Induktionsmotor. Der Bohrtisch ist darüber hinaus höhenverstell-, neig- und drehbar, um einen optimalen Arbeitsablauf zu ermöglichen. Für zusätzliche Anwendersicherheit sorgt auch der klappbare Späneschutz mit Mikroschalter. Um auch exakte Bohrungen in Serie zu ermöglichen, ist der Tiefenanschlag einstellbar. Die kugelgelagerte Bohrspindel sorgt für einen langlebigen Betrieb der Säulenbohrmaschine.

Ausstattung:
Bohrtisch in der Höhe verstellbar, außerdem neig- und drehbar
Der Späneschutz ist für bequeme Bohrerwechsel zur Seite klappbar
Der Mikroschalter im Späneschutz bringt mehr Anwendersicherheit
Einstellbarer Tiefenanschlag für exakte Bohrungen auch in Serie
Stufen- und werkzeuglose Drehzahlregulierung, schnell einstellbar
LCD Anzeige, die aktuelle Drehzahl immer im Blickfeld
Hochwertiges Qualitäts-Schnellspannbohrfutter (0-13 mm)
Laufruhiger, geräuscharmer und langlebiger Induktionsmotor

Technische Daten:
Bohr-Durchmesser (max.): 13 mm · Bohrtiefe max.: 60 mm · Drehzahl-Bereich: 2500 U/min · Gewicht: 21.39 kg · Leistung: 450 W · Weitere technische Daten: Leistung S2: 550 W · Werkzeugaufnahme: MK2

Weitere Informationen:
Marke:
Einhell
Werkzeugaufnahme:
MK2
Leistung:
450 W
Bohr-Durchmesser (max.):
13 mm
Drehzahl-Bereich:
2500 U/min
Bohrtiefe max.:
60 mm
Gewicht:
21.39 kg
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Säulenbohrmaschine
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 222,73*
€ 263,44*
Frei Haus
ab € 229,06*
€ 275,51*
5 Tage
5
Frei Haus
ab € 233,67*
€ 275,51*
€ 6,90*
ab € 256,80*
€ 299,74*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 262,01*
€ 307,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,05*
€ 365,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,87*
€ 358,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,57*
€ 330,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,12*
€ 320,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,01*
€ 311,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.