Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell TE-SV 18 Li 2351267 Staubsauger-Schlauch-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2618473-BP
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     2351267
EAN/GTIN:
     4006825665017
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Einhell TE-SV 18 Li 2351267 Staubsauger-Schlauch-Zubehör

Schlauch- und Düsen-Set TE-SV 18 Li 3tlg.

Extra-langer Schlauch

Das Staubsauger Zubehörset ist eine praktische Erweiterung, durch die der leistungsstarke Akku-Stielstaubsauger noch flexibler eingesetzt werden kann. Das Zubehör-Set kann speziell mit dem Akku-Stielstaubsauger TE-SV 18 Li verwendet werden. Das 3-teilige Set besteht aus einem flexiblen Schlauch mit 36mm-Verbindung, einer Polsterdüse und einer Universaldüse. Mit der 36 mm-Verbindung am Saugschlauch kann das meiste Zubehör, welches bereits für Einhell Nass-Trockensauger erhältlich ist, verwendet werden. Die Polsterdüse eignet sich zur effizienten Reinigung von Sofas, Autositzen und anderen Polstermöbeln. Mit dem Schlauch in Kombination mit der Universaldüse können sowohl Engstellen als auch breite Flächen und harte, sowie weiche Oberflächen und Polster gereinigt werden. So kann die Universaldüse z. B. im Auto nicht nur zur Reinigung der Sitze eingesetzt werden, sondern auch, um das Armaturenbrett komfortabel von Staub zu befreien.

Ausstattung:
36 mm Verbindung zur Verwendung von Einhell Nass-Trockensauger-Zubehör
Universaldüse für den flexiblen Einsatz rund um Haus und Auto
Polsterdüse zur Reinigung von Polstermöbeln, Autositzen, etc.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Schlauchendstück kompatibel mit 36 mm Düsen der Einhell Nass-Trocken Sauger · Passend für (Details): Akku-Stielstaubsauger TE-SV 18 Li · Staubsauger-Zubehör-Komponente: Universal-Zubehörset

Lieferumfang:
Flexibler Schlauch inkl. 36 mm Verbindung,Polsterdüse,Universaldüse

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Passend für (Details):
Akku-Stielstaubsauger TE-SV 18 Li
Marke:
Einhell
Staubsauger-Zubehör-Komponente:
Universal-Zubehörset
Ausführung (allgemein):
Schlauchendstück kompatibel mit 36 mm Düsen der Einhell Nass-Trocken Sauger
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Staubsauger-Schlauch-Zubehör
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 19,05*
€ 26,57*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 19,63*
€ 26,58*
Lager 102
36
pro Stück
Frei Haus
ab € 20,19*
€ 27,65*
5 Tage
4
pro Stück
€ 4,95*
ab € 22,85*
€ 31,10*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 24,00*
€ 32,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Einhell
2342370
ab € 34,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.