Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell TE-SV 18 Li 2351265 Bürstenwalze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2618472-BP
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     2351265
EAN/GTIN:
     4006825661569
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Einhell TE-SV 18 Li 2351265 Bürstenwalze

Stielstaubsauger- Ersatzbürste TE-SV 18 Li

Integrierte Borsten
Säubert Teppichböden, Hart- und Glattböden

Die Ersatzbürste kann mit dem Einhell Akku-Stielstaubsauger TE-SV 18 Li verwendet werden. Sie eignet sich für sowohl für Teppiche und Teppichböden, als auch für Hartböden, beziehungsweise Glattböden. So können zum Beispiel Fliesen, Laminat, Parkett, Holzboden, Vinylböden, Hochfloor-Teppiche, etc. ganz einfach von Schmutz befreit werden. Die Borsten der Ersatzbürste entfernen auch tiefsitzenden Schmutz. So wird die Tiefenreinigung des Teppichs zum Kinderspiel.

Ausstattung:
Integrierte Borsten zur Tiefenreinigung von Teppichen

Technische Daten:
Passend für (Details): Einhell Akku-Stielstaubsauger TE-SV 18 Li · Produktabmessung, Breite: 33 mm · Produktabmessung, Höhe: 184 mm · Produktabmessung, Länge: 33 mm · Staubsauger-Zubehör-Komponente: Rundbürsten-Set

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
184 mm
Produktabmessung, Länge:
33 mm
Produktabmessung, Breite:
33 mm
Passend für (Details):
Einhell Akku-Stielstaubsauger TE-SV 18 Li
Marke:
Einhell
Staubsauger-Zubehör-Komponente:
Rundbürsten-Set
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Bürstenwalze
Weitere Suchbegriffe: Akkusauger, Akkustaubsauger, Tisch-Staubsauger, Tischsauger, Tischstaubsauger, Bürstenwalze, Bürstwalze, Walzenbürste, einhell akku-handstaubsauger, akku handsauger, Einhell, 2351265, TE-SV 18 Li, Zubehör für Staubsauger, Staubsauger Zubehör
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 6,90*
€ 10,34*
2 Tage
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 7,12*
€ 10,35*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 8,01*
€ 11,57*
Lager 102
34
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,91*
€ 11,80*
4 Tage
4
pro Stück
€ 4,95*
ab € 9,49*
€ 13,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.