Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eneloop Akkupack 9x Mignon (AA) Stecker NiMH 10.8 V 2000 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2618357-BP
Hersteller:
     Sanyo
Herst.-Nr.:
     148418
EAN/GTIN:
     4042883476455
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
eneloop Akkupack 9x Mignon (AA) Stecker NiMH 10.8 V 2000 mAh

eneloop Akkupack 10.8 V, 2550 mAh

Mit MOLEX 51191-2P Stecker

Akkupack für Velux Solarfenster und vielen weiteren Einsatzmöglichkeiten.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Akkupack · Batterie-, Akku- Technologie: NiMH · Batterie-, Akku-Größe: Mignon (AA) · Gewicht: 279 g · Kapazität (mAh, Ah): 2000 mAh · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 152 mm · Spannung: 10.8 V · Spezialakku-Besonderheiten: Stecker · Wiederaufladbar: Ja · Zellen-Zahl: 9

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
Mignon (AA)
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
Akkupack
Batterie-, Akku- Technologie:
NiMH
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 152 x 30 x 30 mm
Kapazität (mAh, Ah):
2000 mAh
Produktabmessung, Höhe:
30 mm
Produktabmessung, Länge:
152 mm
Produktabmessung, Breite:
30 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
NiMH
Marke:
eneloop
Spezialakku-Besonderheiten:
Stecker
Herst.-Teilenr.:
148418
Typ (Hersteller-Typ):
148418
Zellen-Zahl:
9
Wiederaufladbar:
Ja
Spannung:
10.8 V
Gewicht:
279 g
Produkt-Art:
Akkupack
Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, Akku-Packs, Akkupack, Batteriepack, eneloop nimh aa akkus 2000 mah, akku-packs nimh, akku packs, eneloop, 148418, Velux, Solarfenster, velux Fenster
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 39,13*
€ 53,95*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 40,20*
€ 53,96*
€ 3,50*
ab € 53,45*
€ 70,61*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,96*
€ 64,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,33*
€ 62,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,75*
€ 60,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,61*
€ 56,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,58*
€ 54,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,27*
€ 53,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.