Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools Schnellstartsystem 550.1820 550.1820 Starthilfestrom (12 V)=5000 A Starthilfestrom (24 V)=2500 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2618231-BP
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     550.1820
EAN/GTIN:
     4042146676790
Suchbegriffe:
Starthilfe
Starthilfegerät
starthilfe
KS Tools Schnellstartsystem 550.1820 550.1820 Starthilfestrom (12 V)=5000 A Starthilfestrom (24 V)=2500 A

12 V + 24 V Batterie-Booster, mobiles Starthilfegerät 1700 A

Ausstattung:
ideal für Benzin- und Dieselmotoren in PKW bis hin zu Transportern
vollisolierte Batterieklemmen (1000A)
integrierter Elektronikschutz
mit außenliegender Schmelzsicherung
Ladekontrollanzeige
akustischer Warnton bei Verwechslung der Polarität
1,72 m Kabellänge
mit robustem 50 mm² Kabelquerschnitt
stromloser Kabelanschluss an die Fahrzeugbatterie
Ladegerät, Kabelsatz und Sicherung im Lieferumfang enthalten
Kabelaufbewahrung bequem am Gehäuse
schlagfestes Gehäuse

Technische Daten:
Gewicht: 24.18 kg · Kabellänge: 1.72 m · Kapazität (mAh, Ah): 22 Ah · Produktabmessung, Breite: 410 mm · Produktabmessung, Höhe: 200 mm · Produktabmessung, Länge: 390 mm · Spitzenstrom (12 V): 1700 A · Spitzenstrom (24 V): 850 A · Starthilfestrom (12 V): 5000 A · Starthilfestrom (24 V): 2500 A · Weitere technische Daten: Batterie: 2 x 12 Volt / 22 Ah
Betriebsart: Akkupack
Breite B: 410.0 mm
Ersatzladegeraet: 550.1826
Ersatzsicherung: 550.1821
Gesamtlänge L in mm: 390.0 mm
Gewicht [g]: 24180 g
Höhe H: 200.0 mm
Kabellänge in m: 1.72 m
Kabelquerschnitt in mm²: 50 mm²
Kfz-Ladekabel: 550.1812
Sicherung: 500 A
Spannung Ladegerät: 12V DC / 4 A
Spitzenstrom: 5000 / 2500 A
Startstrom: 1700 / 850 A

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.72 m
Abmessungen:
(L x B x H) 390 x 410 x 200 mm
Kapazität (mAh, Ah):
22 Ah
Produktabmessung, Höhe:
200 mm
Produktabmessung, Länge:
390 mm
Produktabmessung, Breite:
410 mm
Marke:
KS Tools
Starthilfestrom (24 V):
2500 A
Spitzenstrom (12 V):
1700 A
Spitzenstrom (24 V):
850 A
Starthilfestrom (12 V):
5000 A
Gewicht:
24.18 kg
Produkt-Art:
Schnellstartsystem
Weitere Suchbegriffe: KS Tools, 550.1820, powerstation, schnellstarter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 552,10*
€ 611,98*
€ 4,90*
ab € 605,09*
€ 666,58*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 607,20*
€ 670,80*
9 Tage
16
Frei Haus
ab € 633,89*
€ 700,87*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 854,83*
€ 937,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 937,63*
€ 1.115,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 932,90*
€ 1.110,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 908,79*
€ 1.081,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 877,10*
€ 1.043,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 854,83*
€ 1.017,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
550.1812
ab € 26,61*
Sonstiges
KS Tools
550.1826
ab € 100,38*
Sonstiges
KS Tools
550.1821
ab € 22,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.