Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivanco Premium Booklet Apple iPhone 14 Pro Schwarz Standfunktion PWVVIPH14PBK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2617192-BP
Hersteller:
     Vivanco
Herst.-Nr.:
     PWVVIPH14PBK
EAN/GTIN:
     4008928634693
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Vivanco Premium Booklet Apple iPhone 14 Pro Schwarz

Vivanco Premium Passend für Handy-Modell: iPhone 14 Pro, Schwarz

Strukturiertes Kunstleder
3 Slots für mehrere Karten mit "Easy Slide Out" Funktion
Passgenaues TPU Inlay bietet 360° Schutz
Elastische Tasten
Mit RFID-Blocker
Praktisches Buchformat mit Standfunktion
Integrierter Magnetverschluss
Voller Zugriff auf alle Anschlüsse und Funktionen

Premium Wallet ist eine hochwertige Buchklapptasche in schwarzer Lederoptik mit fein strukturierter Oberfläche. Das Book Cover sorgt für maximalen Schutz vor Kratzern und Stößen und bietet durch das passgenaue 360° TPU Inlay einen sicheren Halt für Dein Smartphone. Zusätzlich hat die Handytasche Platz für 3 Karten und schützt diese auch durch den verbauten RFID Blocker.

Technische Daten:
Handy-Taschen-Besonderheiten: Standfunktion · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Kunstleder,TPU · Passend für Display-Größe: 15,5 cm (6,1") · Passend für Handy-Modell: iPhone 14 Pro · Passend für Marke (Handy): Apple

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Passend für Display-Größe:
15,5 cm (6,1")
Passend für Display-Größe (Bereich):
15,5 cm (6,1")
Passend für Marke (Handy):
Apple
Material:
Kunstleder | TPU
Handy-Taschen-Besonderheiten:
Standfunktion
Passend für Handy-Modell:
iPhone 14 Pro
Produkt-Art:
Booklet
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 15,59*
€ 22,46*
Lager 102
3
1
Frei Haus
ab € 16,22*
€ 22,47*
2
€ 6,95*
ab € 17,85*
€ 24,12*
8 Tage
3
1
€ 6,99*
ab € 25,79*
€ 34,68*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.