Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Accessories 2608601270 X431 Fächerschleifscheibe Durchmesser 115 mm Bohrungs-Ø 22.33 mm Stahl 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2616283-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608601270
EAN/GTIN:
     3165140786676
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Bosch Accessories 2608601270 X431 Fächerschleifscheibe Durchmesser 115 mm Bohrungs-Ø 22.33 mm Stahl 1 St.

X431 Standard for Metal für gute Ergebnisse beim Schruppen von Kanten/Schweißnähten und grobgeschliffenen Flächen

Guter Oberflächenabschluss - Die X431 Standard for Metal liefert beim Schruppen von Kanten und Schweißnähten sowie grobgeschliffener Metallflächen gute Abschlussergebnisse. Ihr Schleifflächenbesatz aus hochwertigem zirkoniumoxidverstärkten Halbedelkorundkorn ist robust, verschleißfest und erstellt einen einheitlichen Oberflächenabschluss. Das robuste Trägermaterial X-Gewebe: bietet Arbeitsstabilität für saubere und einheitliche Ergebnisse. Die X431 Standard for Metal ist mit Geradschleifern kompatibel. Die Vollkunstharzklebung der Schleifkörner sorgt für Verschleißfestigkeit bei hartem Einsatz. Die Trägerplatte ist sowohl gewinkelt als auch gerade und sowohl aus Glasfaser als auch aus Kunststoff lieferbar. Mit 22,23 mm Bohrungsdurchmesser für Standard Winkelschleifer mit Spannmutter.

Ausstattung:
Guter Oberflächenabschluss
X431 Standard for Metal für gute Ergebnisse beim Schruppen von Kanten/Schweißnähten und grobgeschliffenen Flächen
Robuster, verschleißfester Schleifflächenbesatz, zirkoniumoxidverstärktes Halbedelkorundkorn, einheitlicher Abschluss
Robustes Trägermaterial X-Gewebe: für Arbeitsstabilität

Technische Daten:
Bohrungs-Ø: 22.33 mm · Körnung: 40 · Material-Eignung: Stahl · Produktabmessung, Ø: 115 mm · Weitere technische Daten: Scheibenform: gerade Ausführung

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø) 115 mm
Produktabmessung, Ø:
115 mm
Marke:
Bosch Accessories
Körnung:
40
Material-Eignung:
Stahl
Bohrungs-Ø:
22.33 mm
Produkt-Art:
Fächerschleifscheibe
Weitere Suchbegriffe: lamellenschleifscheibe ø115x22 gerade k40, fächerschleifscheibe, fächerschleifscheibe 115 mm, Bosch Accessories, 2608601270, X431, Fächerscheibe
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
200
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,07*
€ 1,50*
4 Tage
200
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,08*
€ 1,51*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,08*
€ 1,52*
7 Tage
200
10
pro Stück
€ 5,45*
ab € 1,12*
€ 1,56*
Lager 102
7
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,98*
€ 3,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.