Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2616091-BP Herst.-Nr.: MCZ1RS1 EAN/GTIN: 4242002570433 |
| |
|
|  |  |
 | Bosch Haushalt MCZ1RS1 Reibscheibe
Reibscheibe grob Edelstahl
Für Klöße, Kartoffelpuffer und Rohkostsalate Zubehör für Küchenmaschinen
Ausstattung: Langlebiges Material: robust, lebensmittelecht, geschmacksneutral und einfach zu reinigen.
Technische Daten: Material: Edelstahl · Produktabmessung, Breite: 163 mm · Produktabmessung, Höhe: 10 mm · Produktabmessung, Länge: 163 mm
Lieferumfang: Bosch MCZ1RS1 Reibscheibe,Anleitung.
Weitere Informationen:  |  | Produktabmessung, Höhe: | 10 mm | Produktabmessung, Länge: | 163 mm | Produktabmessung, Breite: | 163 mm | Material: | Edelstahl | Produkt-Art: | Reibscheibe |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Gemüsereibe, Gourmethobel, Grobreibe, Kronenreibe, Mittelreibe, Rohkost-Raspel, Rohkost-Reibe, Rohkostraspel, Rohkostreibe, Schnitzelwerk-Scheiben, gemüsehobel, Bosch Haushalt, MCZ1RS1, Küchemmaschine, Backhelfer |
|  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 18 |  | € 5,95* | ab € 10,24* | € 12,47* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,98* | ab € 10,08* | € 13,02* |  |  |  | | 17 Tage |  | | 1 |  | € 5,90* | ab € 10,88* | € 14,01* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 3,90* | ab € 11,50* | € 14,76* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 16,12* | € 21,16* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|