Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2616044-BP Herst.-Nr.: MUZ5FW1 EAN/GTIN: 4242002635125 |
| |
|
|  |  |
 | Bosch Haushalt MUZ5FW1 Fleischwolf Metall,Weiß
Fleischwolf metallic
Mit zusätzlichem Zubehör wie z. B. Reibevorsatz oder Spritzgebäckvorsatz viele weitere Anwendungen möglich Passend für MUM5
Schnelles und einfaches Durchdrehen von rohem und gekochtem Fleisch, Fisch oder Gemüse Mit Löchern in einem Durchmesser von 4,5 mm optimal zum Durchdrehen unterschiedlicher Speisezutaten Exzellente Ergebnisse auch bei größeren Mengen Fleisch – ca. 1 kg pro Minute
Technische Daten: Gewicht: 700 g · Herstellerfarbe: Metall,Weiß · Material: Edelstahl,Kunststoff · Material (Behälter): Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 120 mm · Produktabmessung, Höhe: 270 mm · Produktabmessung, Länge: 180 mm
Lieferumfang: Bosch MUZ5FW1 Fleischwolf,Anleitung.
Weitere Informationen:  |  | Herstellerfarbe: | Metall | Weiß | Produktabmessung, Höhe: | 270 mm | Produktabmessung, Länge: | 180 mm | Produktabmessung, Breite: | 120 mm | Material: | Edelstahl | Kunststoff | Material (Behälter): | Kunststoff | Gewicht: | 700 g | Produkt-Art: | Fleischwolf |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Bosch Haushalt, MUZ5FW1, Küchemmaschine, Backhelfer |
|  |  |
|  |  | Angebote (13) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 6 |  | € 5,95* | ab € 42,04* | € 49,12* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 42,56* | € 52,16* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,98* | ab € 42,71* | € 52,25* |  |  |  | | 13 Tage |  | | 1 |  | € 3,51* | ab € 43,59* | € 53,19* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 54,80* | € 67,40* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|