Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Haushalt MUZ6MM3 Schnitzelwerk Weiß, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2616039-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     MUZ6MM3
EAN/GTIN:
     4242002053738
Suchbegriffe:
Bosch Küchenmaschine
bosch küchenmaschine
Bosch Haushalt MUZ6MM3 Schnitzelwerk Weiß,Transparent

Multimixer weiß/transp.

Bequemes Zerkleinern von Eiswürfeln, gefrorenem Obst und Gemüse
Einfaches und schnelles Mixen von Getränken aller Art
Passend für MUM6

Extrem vielseitig – bequemes und schnelles Hacken, Raspeln, Reiben, Zerkleinern und Schneiden verschiedenster Zutaten.
Verarbeitet Gemüse und Obst, Fleisch, Hartkäse, Kräuter und Nüsse für z. B. Salate, Suppen, Vor- und Nachspeisen.


Ausstattung:
Scheiben und Schlagmesser aus Edelstahl
Deckel mit Einfüllhilfe und Stopfer
Auch zum Zerkleinern von Eiswürfeln und gefrorenem Obst und Gemüse geeignet
Fassungsvermögen 1.6 l
Hohe Sicherheit durch Deckelverriegelung

Technische Daten:
Fassungsvermögen: 1.6 l · Gewicht: 1.3 kg · Herstellerfarbe: Weiß,Transparent · Material: Kunststoff,Edelstahl · Material (Behälter): Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 165 mm · Produktabmessung, Höhe: 300 mm · Produktabmessung, Länge: 200 mm

Lieferumfang:
Bosch MUZ6MM3 Multimixer,Schlagmesser,Schneid-Wendescheibe,Raspel-Wendescheibe und Reibscheibe mittelfein (=5 Funktionen),Scheibenträger,Anleitung.

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß | Transparent
Produktabmessung, Höhe:
300 mm
Produktabmessung, Länge:
200 mm
Produktabmessung, Breite:
165 mm
Material:
Kunststoff | Edelstahl
Material (Behälter):
Kunststoff
Fassungsvermögen:
1.6 l
Gewicht:
1.3 kg
Produkt-Art:
Schnitzelwerk
Weitere Suchbegriffe: Bosch Haushalt, MUZ6MM3, Küchemmaschine, Backhelfer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 73,07*
€ 94,37*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 74,69*
€ 94,38*
€ 5,95*
ab € 79,80*
€ 99,20*
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 107,30*
€ 132,81*
€ 6,90*
ab € 127,80*
€ 157,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,38*
€ 112,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,54*
€ 111,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,41*
€ 107,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,15*
€ 100,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 83,91*
€ 99,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,69*
€ 88,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.