Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch MUZ6MM3 Küchenmaschine 1 l Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch MUZ6MM3 Küchenmaschine 1 l Weiß
Bosch MUZ6MM3 Küchenmaschine 1 l Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-9007314
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     MUZ6MM3
EAN/GTIN:
     4242002053738
Suchbegriffe:
Bosch Küchenmaschine
bosch küchenmaschine
Weitere Informationen:
Merkmale
Schüsselkapazität
1 l
Produktfarbe
Weiß
Material
Schüsselmaterial
Kunststoff
Gehäusematerial
Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Breite
165 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
300 mm
Gewicht
1000 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 95,09*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,09*
€ 113,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,69*
€ 111,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 92,75*
€ 110,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,19*
€ 104,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,17*
€ 98,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,01*
€ 86,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.