Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS Absperrventil HVFF6-6 -1 bis 10 bar 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2615667-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-10462668
EAN/GTIN:
     4064161226590
Suchbegriffe:
Absperrventil
Heizungs Absperrventil
Druckluft Absperrventil
Pneumatik Absperrventil
TRU COMPONENTS Absperrventil HVFF6-6 -1 bis 10 bar 1 St.

Absperrventil HVFF6-6

Technische Daten:
Betriebsdruck (max.): 10 bar · Betriebsdruck (min.): -1 bar · Betriebstemperatur (min.): 0 °C · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Rohr-Ø: 6 mm

Weitere Informationen:
Betriebsdruck-Bereich:
-1 bis 10 bar
Marke:
TRU COMPONENTS
Material:
Messing
Herst.-Teilenr.:
TC-10462668
Rohr-Ø:
6 mm
Betriebsdruck (max.):
10 bar
Betriebsdruck (min.):
-1 bar
Betriebstemperatur (min.):
0 °C
Betriebstemperatur (Bereich):
0 °C (min)
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Absperrventil
Weitere Suchbegriffe: absperrventil messing, heizungs absperrventil, absperrventil pn10, TRU COMPONENTS, TC-10462668, HVFF6-6
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
690
Frei Haus
ab € 5,64*
€ 8,45*
€ 4,00*
ab € 5,71*
€ 8,45*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.