Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2615365-BP Herst.-Nr.: 61710036 EAN/GTIN: 4025112096860 |
| |
|
| | |
| CHERRY USB-C® Adapter [1x USB-C® Stecker - 1x USB 3.2 Gen 1 Buchse A (USB 3.0)] 61710036
USB-Adapter zum Betreiben von USB-A Geräten wie Tastaturen und Mäusen an USB-C® Buchsen
Viele Notebooks, Tablets und Smartphones sind nur noch mit USB-C® Anschlüssen ausgestattet. Um Ihre USB-A Geräte wie Mäuse, Tastaturen, Headsets, Gamepads, Speichermedien, etc. auch weiterhin betreiben zu können, benötigen Sie einen Adapter. Der CHERRY USB-A/USB-C® Adapter besitzt ein hochwertiges Aluminium-Gehäuse und punktet durch geringe Abmessungen.
Ausstattung: Viele Notebooks, Tablets und Smartphones sind nur noch mit USB-C® Anschlüssen ausgestattet. Um Ihre USB-A Geräte wie Mäuse, Tastaturen, Headsets, Gamepads, Speichermedien, etc. auch weiterhin betreiben zu können, benötigen Sie einen Adapter. Der CHERRY USB-A/USB-C® Adapter besitzt ein hochwertiges Aluminium-Gehäuse und punktet durch geringe Abmessungen.
Technische Daten: Anschluss-Typ: USB-C® · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB-C® Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): USB 3.2 Gen 1 Buchse A (USB 3.0) · Anwendungsbereiche: USB-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Silber · Kabel-Anwendung: USB-C® · Kabel-Ausführung: Adapter · Steckerausführung: gerade
Lieferumfang: USB-A / USB-C® Adapter
Weitere Informationen: | | Kabel-Ausführung: | Adapter | Herstellerfarbe: | Silber | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | USB-C® Stecker | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | USB 3.2 Gen 1 Buchse A (USB 3.0) | Marke: | CHERRY | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | USB-C® | Farbe: | grau | Steckerausführung: | gerade | Anschluss-Typ: | USB-C® | Anwendungsbereiche: | USB-Adapter | Produkt-Art: | USB-C® Adapter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 5,40* | € 7,57* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 5,48* | € 7,68* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 5,77* | € 8,10* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 5,90* | € 8,27* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 10,16* | € 14,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|