|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2615316-BP Herst.-Nr.: TC-10461264 EAN/GTIN: 4064161224466 |
| |
|
|  |  |
 | TRU COMPONENTS TC-10461264 Schnittstellenwandler USB / RS232 Converter 1 St.
Adapterplatine USB zu RS232
Universell anschließbar Wandelt RS232-/TTL-Pegel auf USB
Dieses Produkt dient dazu, ein Gerät mit einer RS232-/UART-Schnittstelle an einen USB-Port (USB1.1 oder USB2.0) anschließen zu können. Der Converter kann Schnittstellen mit RS232-Pegel, TTL-Pegel (5 V) und 3,3 Volt-Pegel auf USB konvertieren. Die Platine des Converters wird direkt oder über eine Buchsenleiste eingelötet. Zudem besteht die Möglichkeit, einen 9pol. SubD-Stecker anzulöten und am anderen Ende der Platine ein USB Kabel anzubringen. Wird kein 9pol. SubD-Stecker angelötet, besteht die Möglichkeit, das entsprechende Platinenstück an einer Sollbruchstelle abzubrechen, um ggf. Platz auf der eigenen Applikation einzusparen.
Ausstattung: Abmessungen (L x B x H): 33 x 16 x 13 mm
Technische Daten: Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Schnittstellen (Bauelemente): USB,RS-232 · Weitere technische Daten: Umgebungstemperatur: 0 bis +70 °C
Lieferumfang: Converter · Stiftleisten · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:  |  | Inhalt: | 1 St. | Schnittstellen (Bauelemente): | USB | RS-232 | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 13,74* | € 20,28* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 13,71* | € 20,30* |  |  |  |  | | 8 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 24,65* | € 33,87* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|