Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CasaFan Deckenventilator-Flügelsatz Flügeldekor: Schwarz, Teak


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2615269-BP
Hersteller:
     CasaFan
Herst.-Nr.:
     19531
EAN/GTIN:
     4024397348558
Suchbegriffe:
Deckenventilator-Flügelsatz
Flügelsatz Deckenventilator
flügelsatz deckenventilator
CasaFan Deckenventilator-Flügelsatz Flügeldekor: Schwarz,Teak

Wendeflügel Lack schwarz/Teak 103 für ECO NEO II

1 Satz Flügel = 4 Flügel Ø 103 cm Schwarz/Teak
für Energiespar-Deckenventilator ECO NEO II

CasaFan Flügel Schwarz/Teak 103, Ø 103 cm, Flügelsatz, 4 Wendeflügel, Lack schwarz/Teak, für Deckenventilator Eco Neo II

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Rotorblätter: 4 · Flügeldekor: Schwarz,Teak · Gewicht: 1.0 kg · Produktabmessung, Ø: 103 cm

Lieferumfang:
4 Flügel.

Weitere Informationen:
Inhalt:
4 St.
Abmessungen:
(Ø) 103 cm
Produktabmessung, Ø:
103 cm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
CasaFan
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Flügeldekor:
Schwarz | Teak
Anzahl Rotorblätter:
4
Gewicht:
1.0 kg
Produkt-Art:
Deckenventilator-Flügelsatz
Weitere Suchbegriffe: CasaFan, 19531
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 17,72*
€ 25,63*
8 Tage
10
€ 6,99*
ab € 30,89*
€ 41,52*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,63*
€ 30,50
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,34*
€ 30,15
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,09*
€ 28,67
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,71*
€ 27,02
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,92*
€ 26,08
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 21,71*
€ 25,83
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 21,36*
€ 25,42
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,72*
€ 21,09
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 4,43* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.