Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jonsbo N1 Mini-Tower Gehäuse, Gaming-Gehäuse Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2615221-BP
Hersteller:
     Jonsbo
Herst.-Nr.:
     N1 Grey
EAN/GTIN:
     6970620551517
Suchbegriffe:
Mini Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
Jonsbo N1 Mini-Tower Gehäuse,Gaming-Gehäuse Grau

Jonsbo N1 Mini-ITX Gehäuse - grau

Kompaktes Design für kleine Systeme
perfekt für Cloud-Lagerung oder HomeOffice
I/O-Panel: 1x USB-C/1x USB 3.0/ 1x Audio

Kompaktes Design für kleine Systeme
perfekt für Cloud-Lagerung oder HomeOffice

Ausstattung:
Edles und kompaktes Mini-ITX-Aluminium-Gehäuse von Jonsbo
Grafikkarten bis max. 185 mm Länge
Stromversorgung per SFX-Netzteil
CPU-Kühler bis 70 mm Höhe
Ein 140-mm-Lüfter in der Front vorinstalliert
Festplattenkäfig für 1x 2,5 SSD und 5x 3,5 HDDs
I/O-Panel: 1x USB-C, 1x USB 3.0 Typ A, 1x 3,5 mm Klinkenstecker (Audio + Mic)

Technische Daten:
Anzahl USB Typ A 3.0: 2 x · Formfaktor (Details): Mini-ITX · Front-Schnittstellen: USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0),USB-C™,Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke) · Gehäuse-Bauform (Computer): Mini-Tower · Gewicht: 3800 g · Herstellerfarbe: Grau · Kabellose Ladefunktion: Nein · Produktabmessung, Breite: 170 mm · Produktabmessung, Höhe: 217 mm · Produktabmessung, Tiefe: 354 mm · Schnittstellen: USB-C: 1 x · Schächte intern 6,4 cm (2,5"): 1 · Schächte intern 8,9 cm (3,5"): 5

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 170 x 217 x 354 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Tiefe:
354 mm
Produktabmessung, Höhe:
217 mm
Produktabmessung, Breite:
170 mm
Front-Schnittstellen:
USB-A (USB 3.2 Gen 1) | USB-C® | Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke)
Anzahl USB Typ A 3.0:
2 x
Schnittstellen: USB-C:
1 x
Gehäuse-Bauform (Computer):
Mini-Tower
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Formfaktor (Details):
Mini-ITX
Schächte intern 6,4 cm (2,5"):
1
Schächte intern 8,9 cm (3,5"):
5
Gewicht:
3800 g
Produkt-Art:
Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: PC Gehäuse, PC-Tower, mini tower, Jonsbo, N1 Grey, N1, Desktop Gehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 127,75*
€ 162,28*
Frei Haus
ab € 121,90*
€ 162,28*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 128,10*
€ 162,63*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,63*
€ 193,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,34*
€ 189,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,99*
€ 171,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,61*
€ 169,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,10*
€ 152,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.