Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DOMO DO92521 Genius Eismaschine mit Display 1.5 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2614286-BP
Hersteller:
     DOMO
Herst.-Nr.:
     DO9252I
EAN/GTIN:
     5411397153579
Suchbegriffe:
Eiscreme-Automat
Eiscremeautomat
Eismaschine
Slush Eis Maschine
DOMO DO92521 Genius Eismaschine mit Display 1.5 l

Domo Eismaschine Genius, 1.5 l

Für herrliches Speiseeis innerhalb einer Stunde. Ebenfalls geeignet zur Zubereitung von Gelato, Sorbet, Joghurt und Frozen Yoghurt. Fortschrittliche Technologie: einstellbare Mixgeschwindigkeit für ein immer wieder neues Geschmackserlebnis. Je mehr Umdrehungen pro Minute, desto mehr Luft, dadurch weniger Eiskristalle und ein iintensiverer Geschmack.

Ausstattung:
DC-Motor mit Direktantrieb: geräuscharm ( 60 dB) und besonders leistungsstark
Gehäuse aus Edelstahl
Abnehmbarer 1,5-Liter-Edelstahlbehälter
Leistungsstarker eingebauter Kompressor
Präzise Kontrolle der Härte
Automatik-Programme: Sahneeis, Kühlen, Mixen und Joghurt
Kühlhaltefunktion
LED-Display mit Zeitangabe
Luxuriöser XL-Smart-Touchscreen

Technische Daten:
Fassungsvermögen: 1.5 l · Herstellerfarbe: Edelstahl,Schwarz · Küchengeräte-Besonderheiten: mit Display

Lieferumfang:
Eismaschine,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Edelstahl | Schwarz
Küchengeräte-Besonderheiten:
mit Display
Fassungsvermögen:
1.5 l
Produkt-Art:
Eismaschine
Weitere Suchbegriffe: eiscreme automat, DOMO, DO9252I, DO92521 Genius, Milcheis, Speiseeis
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 299,34*
€ 358,89*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 306,84*
€ 358,90*
Frei Haus
ab € 326,97*
€ 383,47*
8 Tage
6
Frei Haus
ab € 396,22*
€ 459,93*
€ 6,90*
ab € 406,92*
€ 470,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,90*
€ 427,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,75*
€ 422,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,15*
€ 408,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,99*
€ 395,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,84*
€ 365,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.