Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

m-e modern-electronics 41356 Funkklingel Sender beleuchtet, mit Namensschild


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2614224-BP
Hersteller:
     m-e modern-electronics
Herst.-Nr.:
     41356
EAN/GTIN:
     4250109133109
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong
m-e modern-electronics 41356 Funkklingel Sender beleuchtet,mit Namensschild

Bell-501 TXW Funk-Klingeltaster 1-Familienhaus weiß

Für 1-Familienhaus
Batterie- oder Netzbetrieb möglich
Erweiterbar mit mehreren Sendern und Empfängern

Funk-Klingeltaster für ein 1-Familienhaus aus der Serie BELL-500.

Ausstattung:
Spannungsversorgung wahlweise mit 8 - 12 V DC oder 2 x AAA Batterien (nicht im Lieferumfang)
Lichtsensor-gesteuerte Namensschildbeleuchtung (nur bei Anschluss mit Klingeltrafo DC 8 - 12 Volt)
Namensschild von außen wechselbar
Spritzwassergeschützt gem. IP44
Einfache Aufputzmontage.

Technische Daten:
Frequenz (LOV): 434 MHz · Funk-Türklingel-Komponente: Sender · Herstellerfarbe: Weiß · Melodien (Anzahl): 16 · Produktabmessung, Breite: 88 mm · Produktabmessung, Höhe: 114 mm · Produktabmessung, Tiefe: 27 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 500 m · Türklingel-Besonderheiten: beleuchtet,mit Namensschild

Lieferumfang:
1 x Funk-Klingeltaster (Sender) für 1-Familienhaus,1 x Montagematerial.

Systemvoraussetzungen:
Sie benötigen mindestens einen Empfänger aus der BELL- oder FG-Serie von m-e.

Hinweis:
Die neuen BELL-500 Modelle sind mit allen Komponenten der BELL- und FG-Serien kompatibel und können nach Ihren Wünschen erweitert und kombiniert werden.
Die volle Reichweite von bis zu 500 Metern (Freifeld) sowie sämtliche 16 Klingeltöne sind nur bei ausschließlicher Verwendung von BELL-500 Komponenten verfügbar. Bei der Verwendung von BELL-500 Komponenten mit Sendern oder Empfängern aus der FG- oder BELL-Serie beträgt die Funk-Reichweite max. 300 Meter und es stehen nur 8 Melodien zur Verfügung.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 88 x 114 x 27 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
27 mm
Produktabmessung, Höhe:
114 mm
Produktabmessung, Breite:
88 mm
Marke:
m-e modern-electronics
Türklingel-Besonderheiten:
beleuchtet | mit Namensschild
Funk-Türklingel-Komponente:
Sender
Reichweite max. (im Freifeld):
500 m
Melodien (Anzahl):
16
Frequenz (LOV):
434 MHz
Produkt-Art:
Funkklingel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Funktürklingel, me micro-electric funk-gong, funk gong, funkgong 500m, m-e modern-electronics, 41356, Bell-501 TXW, Zweitklinge, Funkglocke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 24,86*
€ 39,13*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 28,56*
€ 39,15*
€ 3,50*
ab € 41,28*
€ 54,68*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,17*
€ 45,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,56*
€ 43,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,07*
€ 41,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.