Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLIR E52 Wärmebildkamera 0 bis +550 °C 30 Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2614029-BP
Hersteller:
     FLIR Systems
Herst.-Nr.:
     84502-0301
EAN/GTIN:
     4743254006089
Suchbegriffe:
Infrarotkamera
Thermokamera
Wärmebildkamera
flir infrarotkameras
FLIR E52 Wärmebildkamera 0 bis +550 °C 30 Hz

Leistungsstarke Wärmebildkamera Flir E52

30 Hz Wärmebildkamera
Temperaturmessbereich 0 bis +550 °C
Bolometermatrix
Thermische Empfindlichkeit 50 mK

Die FLIR E52 ist Ihr Einstieg in die Exx-Serie und bietet die Auflösung und Empfindlichkeit, die Sie für die grundlegende Zustandsüberwachung und die elektrische/mechanische Inspektion benötigen. Der Wärmedetektor mit einer Auflösung von 240 × 180 Pixeln misst Temperaturen von bis zu 550 °C (1022 °F) und liefert gestochen scharfe, lebendige Bilder, die mit der patentierten FLIR MSX®-Technologie für zusätzliche Details und Perspektiven verbessert werden können. Die integrierte FLIR Inspektionsroute führt vorgeplante Routen aus, damit Sie bei der Vermessung großer oder mehrerer Standorte den Überblick behalten. FLIR Ignite ermöglicht das automatische Hochladen von E52-Bildern direkt von der Kamera in die Cloud zur einfachen und sicheren Speicherung und Weitergabe.

Ausstattung:
Verwenden Sie FLIR 1-Touch Level/Span zur sofortigen Verbesserung des Bildkontrasts und zur Hervorhebung potenzieller elektrischer oder mechanischer Probleme
Die E52 misst bis zu 550 °C, bietet 3 Spotmeter und zeigt die Maximal-/Minimaltemperatur innerhalb eines Bereichs live auf dem Bildschirm an
Die Onboard-Integration mit der FLIR Routing-Software (optionale Zubehörsoftware), das automatische Hochladen von Bildern direkt in die FLIR Ignite-Cloud-Bibliothek, ein eingebautes Mikrofon für Sprachkommentare und die Funktionen zur Berichterstellung tragen dazu bei, dass die E52 Ihren Arbeitsalltag erleichtert

Technische Daten:
Bildwiederholfrequenz: 30 Hz · Display-Auflösung: 640 x 480 Pixel · Display-Typ/Auflösung: LCD · Fokussierung: Manuell · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus): 2 % · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C: 2 °C · Messbereich Temperatur (max.): +550 °C · Messbereich Temperatur (min.): 0 °C · Minimale Fokusierungsentfernung: 0.15 m · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB,DisplayPort,WLAN,Bluetooth® · Thermische Empfindlichkeit: 50 mK

Lieferumfang:
Stromversorgung für Batterieladegerät
Netzgerät, 15 W/3 A
Gedruckte Dokumentation
SD-Karte (8 GB)
USB 2.0 A auf USB Typ-C Kabel, 1,0 m
USB Typ-C auf HDMI Adapter, Standard Spezifikation UH311
USB Typ-C auf USB Typ-C Kabel (USB 2.0 Standard), 1,0 m
Vordere Schutzhalterung
Handschlaufenhalterung, links
Handschlaufenhalterung, rechts
Schrauben
T-Profil T10-Schlüssel
Karabinerhaken
Vorderer Schutz
Handschlaufe
Trageriemen, Kamera
Riemen für Objektivdeckel
Handgelenkschlaufe
Akku (2 Stück)
Batterieladegerät
FLIR Thermal Studio Starter
Harter Transportkoffer
Infrarotkamera mit Objektiv
Objektivdeckel, vorne

Weitere Informationen:
Display-Typ/Auflösung:
LCD
Display-Auflösung:
640 x 480 Pixel
Messbereich Temperatur:
0 bis +550 °C
Marke:
FLIR
Fokussierung:
Manuell
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB | DisplayPort | WLAN | Bluetooth®
Typ (Hersteller-Typ):
E52
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus):
2 %
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C:
2 °C
Messbereich Temperatur (max.):
+550 °C
Messbereich Temperatur (min.):
0 °C
Bildwiederholfrequenz:
30 Hz
Minimale Fokusierungsentfernung:
0.15 m
Thermische Empfindlichkeit:
50 mK
Produkt-Art:
Wärmebildkamera
Weitere Suchbegriffe: infrarotkamera, FLIR, 84502-0301, E52, infrarot-kamera
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.658,30*
€ 3.867,59*
Frei Haus
ab € 3.658,31*
€ 3.867,60*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 4.190,49*
€ 4.287,92*
Frei Haus
ab € 4.404,26*
€ 4.502,08*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.287,92*
€ 5.102,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.265,71*
€ 5.076,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.206,24*
€ 5.005,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.190,49*
€ 4.986,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
FLIR Systems
T199330ACC
ab € 141,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.