Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer 66019 LR 310 Luftreiniger 54 m² Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2613550-BP
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     66019
EAN/GTIN:
     4211125660192
Suchbegriffe:
Luftreiniger
Luftwäscher
Raum-Luftreiniger
Raumluft-Reiniger
Beurer LR 310 Luftreiniger 54 m² Weiß

Beurer LR 310 Luftreiniger

PM 2.5 Sensor – erkennt Feinstaub mit Partikelgrößen von bis zu 2,5 μm
Zusätzliche Luftreinigung durch zuschaltbares ultraviolettes Licht
Timerfunktion
Mit Automatikfunktion: Steuerung an die Feinstaubbelastung angepasst
3 Leistungsstufen

Endlich wieder richtig durchatmen? Filtern Sie mit dem neuen Luftreiniger Hausstaub, Tierhaare, Gerüche, Pollen, Feinstaub sowie eine Vielzahl der sich in der Luft befindlichen Bakterien und Viren!

Ausstattung:
Luftreinigung durch ein dreischichtiges Filtersystem (Vorfilter + Aktivkohlefilter + HEPA-Filter H13)
Für Räume bis von 54 m²
Mit sensiblem Sensor zur schnelleren Erkennung von Feinstaubpartikeln und zur Überwachung der
Raumluftqualität
Zusätzliche Luftreinigung durch zuschaltbares ultravioletes Licht
(Keimvernichtung)
Timerfunktion
Mit Automatikfunktion: Steuerung an die Raumluft angepasst
3 Leistungsstufen
Mit beleuchtetem Bedienpanel
Leiser Betrieb
Luftdurchsatz von bis zu 260 m³/h
Geeignet für Raumgrößen: 18 m² - 54 m²
Auswechselbarer Filter mit Filterwechselanzeige

Technische Daten:
Betriebsspannung: 220 V,230 V,240 V · Geeignet für Räume bis max.: 54 m² · Gewicht: 4500 g · Herstellerfarbe: Weiß · Produktabmessung, Breite: 388 mm · Produktabmessung, Höhe: 428 mm · Produktabmessung, Länge: 145 mm · Reinigungs-Leistung (max.): 200 m³/h · Schall-Druck (dB): 30 - 56

Lieferumfang:
LR 310,Kombifilter (Aktivkohle / HEPA-Filter Klasse H 13),Vorfilter,Gebrauchsanweisung

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 145 x 388 x 428 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
428 mm
Produktabmessung, Länge:
145 mm
Produktabmessung, Breite:
388 mm
Marke:
Beurer
Geeignet für Räume bis max.:
54 m²
Reinigungs-Leistung (max.):
200 m³/h
Betriebsspannung:
220 V | 230 V | 240 V
Schall-Druck (dB):
30 - 56
Gewicht:
4500 g
Produkt-Art:
Luftreiniger
Weitere Suchbegriffe: Raumluftreiniger, Umluftentkeimer, beurer luftreiniger, luftreiniger, 4052095660191, Beurer, 66019, LR 310
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 86,58*
€ 106,54*
Frei Haus
ab € 110,08*
€ 133,56*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 110,03*
€ 133,56*
€ 3,50*
ab € 118,13*
€ 143,27*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 144,00*
€ 173,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,73*
€ 206,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,10*
€ 205,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,99*
€ 197,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,82*
€ 189,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,00*
€ 171,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beurer
693.02
ab € 25,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.