Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer LR 310 Luftreiniger 3 Stufen Timer bis 56qm 660.19 (660.19)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753G-6076854
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     660.19
EAN/GTIN:
     4211125660192
Suchbegriffe:
Luftreiniger
Luftwäscher
Raum-Luftreiniger
Raumluft-Reiniger
Beurer LR 310 Luftreiniger 3 Stufen Timer bis 56qm 660.19 (660.19)

Eigenschaften

Leistung  55W
Empfohlene Raumgröße  max. 56m²
Farbe  weiß
Leistungsregulierung  3 Stufen (automatisch)
Luftumwälzung  260mü/?h
Filterung  3-fach, Aktivkohlefilter, HEPA-Filter (H13, 99.95%), Vorfilter
Ausstattung  zuschaltbare UV-Desinfektion, Timer, Raumluftüberwachung (Staub, Pollen, Gerüche, Viren, Bakterien, Tierhaare)
Abmessungen (BxHxT)  388x428x145mm
Gewicht  4.50kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
6,5 kg
Leistung:
55W
Empfohlene Raumgröße:
max. 56m²
Farbe:
weiß
Leistungsregulierung:
3 Stufen (automatisch)
Luftumwälzung:
260mü/?h
Abmessungen (BxHxT):
388x428x145mm
Weitere Suchbegriffe: Raumluftreiniger, Umluftentkeimer, beurer luftreiniger, luftreiniger, beurer, 66019, 660.19, weiß, stufen, timer, 56qm, lr310, aktivkohle, hepa, filter, räume, st.timer, 56m², 260m³/h, purifier, years, warranty, rume, sttimer, 260mh, 260m³
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 86,85*
€ 106,65*
Frei Haus
ab € 109,22*
€ 132,60*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 110,50*
€ 132,60*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 118,87*
€ 142,31*
€ 5,46*
ab € 118,86*
€ 142,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,31*
€ 169,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,65*
€ 167,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,94*
€ 161,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,33*
€ 158,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,87*
€ 141,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beurer
693.02
ab € 25,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.