| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2613424-BP Herst.-Nr.: 60318 EAN/GTIN: 4211125603182 |
| |
|
| | |
| Beurer BR 10 Insektenstichheiler
Beurer BR 10 Insektenstichheiler
Extra kleines Design mit Karabinerhaken Für die Behandlung von Insektenstichen und -bissen Hilft gegen Juckreiz und Schwellungen
Egal ob auf Reisen, beim Wandern, beim Sport oder im Alltag - lästige Mücken und andere Insekten können überall zustechen. Mit dem praktischen Karabinerhaken des Insektenstichheilers ist die erste Hilfe gegen Juckreiz nur einen Handgriff entfernt. Insektenstichheiler einfach 3 Sekunden auf den Stich halten und schon wird der Juckreiz gelindert.
Ausstattung: Extra kleines Design mit Karabinerhaken Für die Behandlung von Insektenstichen und -bissen Hilft gegen Juckreiz und Schwellungen Durch die Hitzeentwicklung wird die Heilung beschleunigt Schnell aufheizende, keramische Heizplatte 3 Sekunden Programm - auch für empfindliche Haut Medizinprodukt Praktisch für unterwegs Gerätestatus-LED
Technische Daten: Betriebsspannung (Details): 3 V · Gewicht: 45 g · Weitere technische Daten: Max. Temperatur des Kontaktfläche 50 °C
Lieferumfang: BR10 Karabiner 2x Batterien Typ AAA (LR03 1,5 V) Gebrauchsanweisung
Weitere Informationen: | | Marke: | Beurer | Betriebsspannung (Details): | 3 V | Gewicht: | 45 g | Produkt-Art: | Insektenstichheiler |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beurer, 60318, BR 10, Insektenstichkiller, Mückenstichheiler |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 15,98* | € 21,95* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 16,11* | € 22,03* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 16,47* | € 22,47* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 16,67* | € 22,62* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 18,13* | € 25,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|