| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2613346-BP Herst.-Nr.: 95309 EAN/GTIN: 4211125953096 |
| |
|
| | |
| Beurer Absaugpumpe für Muttermilch BY 70 Dual 95309
Beurer BY 70 Dual Elektrische Milchpumpe
Simulation des natürlichen Trinkvorgangs Sehr komfortabel durch 10 Stimulationsstufen sowie 10 Abpumpstufen Vakuum-Technologie Memory-Funktion für optimalen individuellen Modus
Die Doppelmilchpumpe mit Vakuum-Technologie kann in kürzerer Zeit mehr Milch abpumpen als einfache Milchpumpen. Sie ist für beid- und einseitiges Abpumpen geeignet.
Ausstattung: Für beid- und einseitiges Abpumpen geeignet Durch doppeltes Abpumpen mehr Milch in kürzerer Zeit Simulation des natürlichen Trinkvorgangs 10 Abpump- und Stimulationsstufen Memory-Funktion für optimalen individuellen Modus Übersichtliches und beleuchtetes Display Inkl. 2 Fläschchen mit passenden Schraubverschlüssen, 2 Flaschenhalter sowie einem natürlich geformten Silikonsauger für leichtes Füttern inkl. Deckel Flasche mit Anti-Kolik-System: Reguliert den Druck in der Flasche und verhindert, dass Luft in den Magen Ihres Babys gelangt Inkl. Handpumpe für zu Hause oder unterwegs Silikonkissen (Größe 2x normal + 2x klein) mit angenehmer Oberfläche für eine sanfte Anwendung Adapter für Avent und NUK Fläschchen Einfaches Aufbewahren in der praktischen Tasche für zu Hause und unterwegs Rutschfeste, abriebfeste Gummifüße für sicheren Stand Zubehörteile desinfektionsfähig Abschaltautomatik nach 30 Min. Vakuum-Technologie Batteriestandsanzeige Medizinprodukt
Lieferumfang: Elektrische Doppelmilchpumpe,Silikonschläuche mit Verbindungsstück für beidseitiges Abpumpen,Silikonschlauch für einseitiges Abpumpen,2 Pumpenaufsätze mit Silikonmembrand und Silikonventil,2 Silikonkissen (normale Größe),2 Fläschchen,2 Schraubverschluss für Fläschchen,Silikonsauger,Fläschchenkappe,Handpumpe,2 Fläschchenhalter,2 Adapter für Avent + NUK Fläschchen,Aufbewahrungstasche,Netzstecker,4 AA Batterien,Anleitung
Weitere Informationen: | | Marke: | Beurer | Produkt-Art: | Absaugpumpe für Muttermilch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beurer, 95309, BY 70 Dual |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 101,93* | € 134,57* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 116,18* | € 134,58* | | | | | | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 158,485* | € 177,865* | | | | | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 162,785* | € 181,825* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 172,35* | € 193,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|