Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 4-Takt Inverter-Stromerzeuger 230 V/AC, 12 V/DC 35 kg 3200 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2612922-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-7838766
EAN/GTIN:
     4064161223667
Suchbegriffe:
Notstromaggregat
Stromaggregat
Stromerzeuger
Stromgenerator
TOOLCRAFT 4-Takt Inverter-Stromerzeuger 230 V/AC,12 V/DC 35 kg 3200 W

Inverter-Stromerzeuger,12 V/DC Dauerleistung 3200 W

Leistungsstarker Benzingenerator für den Außeneinsatz
Wartungsarmer 4-Takt-Motor sorgt für Energieausbeuten bis 3200 W
Lange Lebensdauer durch Luftkühlung

Der neue TOOLCRAFT Inverter-Stromerzeuger liefert optimale Leistung und schützt vor Spannungsspitzen. Der optimierte Energieverbrauch sorgt für eine Betriebsdauer bis zu 8 Stunden.

Mit dem optional erhältlichen Parallel-Anschlusskabel lassen sich zwei Inverter-Stromerzeuger parallel schalten.

Ausstattung:
Mit 2x 230 V/AC Schutzkontakt-Steckdosen für den Betrieb verschiedener elektrischer Verbraucher
Mit 12 V/DC Spannungsquelle zum Aufladen von Akkus (z. B. Fahrzeugbatterien) ausgestattet
Gedämmte Konstruktion für einen sicheren Betrieb in Werkstätten oder auf Baustellen
Ölsensor warnt vor niedrigem Ölstand und sorgt für ein hohes Maß an Langlebigkeit
Kleine, kompakte Bauform ohne Leistungseinbußen
Robuster Metallrahmen mit Gummifüßen für einen sicheren Betrieb und optimalen Schutz

Technische Daten:
Ausgangsleistung (Details): 3200 W · Dauerleistung: 3200 W · Gewicht: 35 kg · Motortyp: 4-Takt · Nennspannung: 230 V/AC,12 V/DC · Nennspannung (Details): 240 V · Schall-Leistungspegel (Details): 96 dB(A) · Schutzart: IP23M · Steckdosen-Anzahl: 2 · Synchron Generator (Ja/Nein): Nein · Tankinhalt: 13 l · Weitere technische Daten: Generatorabmessung (L x B x H): 550 x 440 x 460 mm
Ladespannung (DC): 12 V/DC
Ladestrom (DC): 8 A
Treibstoff: Bleifreies Benzin

Lieferumfang:
Inverter Stromerzeuger SNS-350 3,5 kW 69 dB(A)

Weitere Informationen:
Marke:
TOOLCRAFT
Schutzart:
IP23M
Motortyp:
4-Takt
Synchron Generator (Ja/Nein):
Nein
Nennspannung:
230 V/AC | 12 V/AC
Dauerleistung:
3200 W
Steckdosen-Anzahl:
2
Nennspannung (Details):
240 V
Schall-Leistungspegel (Details):
96 dB(A)
Ausgangsleistung (Details):
3200 W
Tankinhalt:
13 l
Gewicht:
35 kg
Produkt-Art:
Inverter-Stromerzeuger
Weitere Suchbegriffe: stromaggregat 230v, notstromaggregat, TOOLCRAFT, TO-7838766, QL3500IG, Generator
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
146
Frei Haus
ab € 310,39*
€ 370,54*
Lager 102
146
Frei Haus
ab € 431,35*
€ 513,09*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 513,09*
€ 610,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 507,68*
€ 604,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 476,45*
€ 566,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 456,06*
€ 542,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 431,35*
€ 513,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-8249439
ab € 60,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.